29ページ目: アルミフレーム

アルミフレームはアルミ製構造材です。このカテゴリにはアルミフレームの他にも関連するアクセサリも含まれていますので、アルミフレームを用いた構造物製作に必要な部品類を揃えることができます。アルミフレームは軽量で頑丈、軽~中荷重用の構造物や機械類のカバーなどに使用されています。また、部品の取り付けやアルミフレーム同士の取付はボルト結合によって行うことができ、溶接作業が不要であるという特徴があります。キャスターや取手などのアクセサリ類も充実しています。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,765件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーダンパー中タイプ SUS(エスユーエス)ロータリーダンパー中タイプSUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「中」のタイプです。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス質量(g)124シリーズGF定格トルク(N・m)0.5~1.0
ローラースライダS L=100 SUS(エスユーエス)ローラースライダS L=100SUS(エスユーエス)
5,049税込5,554
1個
9日以内出荷
ベアリングローラーでGF-Sシリーズのフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ローラー・キャップ:樹脂/ボルト・ナット:ステンレス・鉄質量(g)191シリーズGF
Φ75キャスターロック SUS(エスユーエス)Φ75キャスターロックSUS(エスユーエス)
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
ペダルを踏むことにより動きをロックします。 Φ75固定・自在キャスターに対応します。
適合グリーンフレームN材質SPHC質量(g)586シリーズGF耐荷重(N)200
Φ100自在キャスターM6ブレーキ付 ゴム SUS(エスユーエス)Φ100自在キャスターM6ブレーキ付 ゴムSUS(エスユーエス)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-501
適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)1170シリーズGFキャスター自在/ブレーキ付キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)1200
Φ100固定キャスターM6 ゴム SUS(エスユーエス)Φ100固定キャスターM6 ゴムSUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-503
適合グリーンフレームN材質本体部:スチール/車輪:ゴム質量(g)751シリーズGFキャスター固定キャスター径(Φmm)100耐荷重(N)930
Φ100フレームキャスターN 固定 ウレタン SUS(エスユーエス)Φ100フレームキャスターN 固定 ウレタンSUS(エスユーエス)
2,631税込2,894
1個
当日出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ウレタン質量(g)427シリーズGF耐荷重(N)600スパナサイズ(mm)21
キャスパッドΦ50-M12エラストマー(ブラック) SUS(エスユーエス)キャスパッドΦ50-M12エラストマー(ブラック)SUS(エスユーエス)
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
キャスターとアジャスタを一体化した製品です。 車輪部分にエラストマーを採用しており、走行時の静音性、クッション性に優れています。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/金属部:SS400/車輪:エラストマー質量(g)260シリーズGF耐荷重(N)588
トレイレール2個セット SUS(エスユーエス)トレイレール2個セットSUS(エスユーエス)
2,739税込3,013
1個
9日以内出荷
引き出しや棚を簡単に取り付けることができるレールです。 両側にトレイレールを設置し、トレーを収納します。 M5のボルトで固定します。 ユニット製品(ラック・キャビネット)もあります。
適合グリーンフレームN材質POM質量(g)388(2個セット)シリーズGFキット内容トレイレール×2/ベアリングローラ×2/六角ナットM6×2
リニアフレーム2端面キャップ SUS(エスユーエス)リニアフレーム2端面キャップSUS(エスユーエス)
617税込679
1個
9日以内出荷
リニアフレーム(GFF-M19)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN材質アルミ板/ボルト:ステンレス質量(g)17シリーズGFキット内容リニアフレーム2端面キャップ(単品)×1/なべタッピングネジ4×10×4
アブソーバーキット M14 SUS(エスユーエス)アブソーバーキット M14SUS(エスユーエス)
8,241税込9,065
1個
9日以内出荷
ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M14)です。
適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材質量(g)105シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM14×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])5.88衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
フォールディングプレート ワイヤータイプキット SUS(エスユーエス)フォールディングプレート ワイヤータイプキットSUS(エスユーエス)
2,741税込3,015
1個
9日以内出荷
結び目をつくったワイヤーを通し、そのワイヤーを引っ張ることでロックを解除。10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 からくり機構などに使用できます。
適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)386シリーズGFキット内容フォールディングプレートワイヤータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
トルクヒンジVL 取付キット SUS(エスユーエス)トルクヒンジVL 取付キットSUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)127シリーズGFキット内容トルクヒンジVL×1/六角穴付ボルトM5×14×4/STナットストッパー付L(M5)×4
トルクヒンジ取付キット SUS(エスユーエス)トルクヒンジ取付キットSUS(エスユーエス)
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ/軸部:POM質量(g)138シリーズGFキット内容トルクヒンジ×1/六角穴付ボルトM6×14×4/TナットL(M6)×4
ネームプレート キット L=300 SUS(エスユーエス)ネームプレート キット L=300SUS(エスユーエス)
628税込691
1個
9日以内出荷
フレームの凸部にカチッっと取り付けるタイプのネームプレートです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN材質ネームプレート:PP/ネームプレートカバー:ABS質量(g)29シリーズGFキット内容ネームプレートベース×1/ネームプレートカバー×1
Φ75キャスターロック取付キット SUS(エスユーエス)Φ75キャスターロック取付キットSUS(エスユーエス)
5,491税込6,040
1個
当日出荷
ペダルを踏むことにより動きをロックします。 Φ75固定・自在キャスターに対応します。
適合グリーンフレームN材質本体:SPHC/ボルト・ナット:鉄質量(g)686シリーズGFキット内容Φ75キャスターロック×1/TナットL(M8)×4/六角穴付ボルト(M8×12)×4
2段プーリー SUS(エスユーエス)2段プーリーSUS(エスユーエス)
4,279税込4,707
1個
9日以内出荷
2つの径のプーリーを1つにしたパーツです。
適合グリーンフレームN材質POM/カラー・スペーサー・ボルト:ステンレス/ナット・ベアリング:鉄質量(g)128シリーズGFキット内容2段プーリー×1/2段プーリー用カラー×1/ベアリング×2/スペーサ×1/TナットL(M6)×1/六角穴付ボルトM6×50×1
フレキシブルアームL500キット SUS(エスユーエス)フレキシブルアームL500キットSUS(エスユーエス)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質コネクタ:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/チューブ:SWB(硬鋼線)・SWR(軟鋼線)質量(g)571シリーズGFキット内容フレキシブルアームコネクタ×2/フレキシブルチューブ(L=500)
間仕切りコネクタ SUS(エスユーエス)間仕切りコネクタSUS(エスユーエス)
188税込207
1個
当日出荷
フレームの突起部にカチっとはめ込みパネル(t=3、t=5)を挿入し、仕切りをつくることができるコネクタです。 パネル厚さt=5も対応可能になりました。旧アイテムNo.GFJ-E10
適合グリーンフレームN材質PP質量(g)4シリーズGF
コネクタピースコンパクトフロントR SUS(エスユーエス)コネクタピースコンパクトフロントRSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 フレーム取り付け用のボルトを上面としたとき、右側面にタップがあるタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット部:鉄質量(g)21シリーズGF
フックコネクタS R SUS(エスユーエス)フックコネクタS RSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
9日以内出荷
GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 自由な角度での引っ掛けが可能です。
適合グリーンフレームS材質アルミ押出材質量(g)10シリーズGF
フレキシブルアームコネクタ SUS(エスユーエス)フレキシブルアームコネクタSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
9日以内出荷
フレキシブルチューブ(GFJ-C48/C49)と組み合わせて使うコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)50シリーズGF
アルミコロコンモジュール2925P30 フラット SUS(エスユーエス)アルミコロコンモジュール2925P30 フラットSUS(エスユーエス)
310税込341
1個
9日以内出荷
標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
適合グリーンフレームN材質HDPE/ピン:ステンレス質量(g)57シリーズGF
コネクタノブボルトS SUS(エスユーエス)コネクタノブボルトSSUS(エスユーエス)
265税込292
1個
当日出荷
工具レスでのコネクタの取り付けや位置の調整を簡単に行うことができます。
適合グリーンフレームS材質ノブ:樹脂/ボルト:鋼/カラー:ステンレス質量(g)14シリーズGF
フレームガードワイド SUS(エスユーエス)フレームガードワイドSUS(エスユーエス)
799税込879
1個
9日以内出荷
フレームガードのワイド版。フレームの凸部にはめて、傷からガードします。 ニッパーカッターなどで切断できます。
適合グリーンフレームN材質PP質量(g)148/2000mmシリーズGF
金属端面キャップG SUS(エスユーエス)金属端面キャップGSUS(エスユーエス)
799税込879
1個
9日以内出荷
アルミ製キャップです。 ボルトを締めるとゴムが拡張し固定する方式のため、強固に取り付けができます。
適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG材質本体:アルミダイカスト/金属キャップG用ナット:SPCC/Oリング:NBR/ボルト:鉄質量(g)57シリーズGF
導電インナーキャップG SUS(エスユーエス)導電インナーキャップGSUS(エスユーエス)
134税込147
1個
9日以内出荷
インナーキャップGの導電タイプです。
適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG材質導電PP質量(g)7シリーズGF
クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。 操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。 作動原理 [[CUSB]]内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。 [[CUSB]]を機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバー[[CUSB-BC]](別売)をご使用ください。 最大100Nまで保持できます。 操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。
材質(ブラケット本体)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)、(操作ボタン)ポリアセタール(橙)最大保持力(N)100
クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用 - 1つボタンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用 - 1つボタンタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。 操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。 作動原理 [[CUSB-1B]]内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。 [[CUSB-1B]]を機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバー[[CUSB-BC]](別売)をご使用ください。 最大100Nまで保持できます。 操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。
材質(ブラケット本体)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)、(操作ボタン)ポリアセタール(橙)最大保持力(N)100
底面カバー NBK(鍋屋バイテック会社)底面カバーNBK(鍋屋バイテック会社)
779税込857
1個
翌々日出荷
[[CUSB]][[CUSB-1B]]用の底面カバー
材質(本体)SUS304、(極低頭ボルト[[SSH-M5-10-EL]])SCM435/無電解ニッケルメッキ
L型補強金具 東野精機L型補強金具東野精機
479税込527
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
厚型ブラケット 東野精機厚型ブラケット東野精機
419税込461
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
連結プレート(ゲタ無し) 東野精機連結プレート(ゲタ無し)東野精機
349税込384
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
V型ブラケット 東野精機V型ブラケット東野精機
239税込263
1個
4日以内出荷
デルタ型ブラケット 東野精機デルタ型ブラケット東野精機
149税込164
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
パネル固定ブラケット 東野精機パネル固定ブラケット東野精機
129税込142
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ドアヒンジ 東野精機ドアヒンジ東野精機
929税込1,022
1個
4日以内出荷
先入れナット滑り止め 東野精機先入れナット滑り止め東野精機
21税込23
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アルミフレーム System40 用グリップ 青木精密工業アルミフレーム System40 用グリップ青木精密工業
629税込692
1個
3日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM8X20(C0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE材質強化プラスチック黒色質量(g)45
アルミフレーム System40 用ヒンジ 青木精密工業アルミフレーム System40 用ヒンジ青木精密工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途扉用ヒンジ材質スチールシルバー表面処理三価ユニクロメッキ推奨取付ボルト六角穴付皿ボルトM6
アルミフレーム System40 用Tボルト 青木精密工業アルミフレーム System40 用Tボルト青木精密工業
149税込164
1個
4日以内出荷
溝の途中から挿入できますのでアングルブラケットJ4ARN、J4ARWNとセットでお使いになることでフレームの組立が簡単に行えます。Tボルトからアースをとる事ができます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質S10Cシルバー質量(g)12表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム