3ページ目: アルミフレーム

アルミフレームはアルミ製構造材です。このカテゴリにはアルミフレームの他にも関連するアクセサリも含まれていますので、アルミフレームを用いた構造物製作に必要な部品類を揃えることができます。アルミフレームは軽量で頑丈、軽~中荷重用の構造物や機械類のカバーなどに使用されています。また、部品の取り付けやアルミフレーム同士の取付はボルト結合によって行うことができ、溶接作業が不要であるという特徴があります。キャスターや取手などのアクセサリ類も充実しています。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,765件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス)フリーコネクタ インナー型SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
882税込970
1個
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
SF2-40・80 SUS(エスユーエス)SF2-40・80SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から10日以内出荷
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
22税込24
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93サービス分類オーダー・加工
S EasyナットS(M5) SUS(エスユーエス)S EasyナットS(M5)SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM5ねじの呼びM5
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズACE(エース)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
適合□30シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
アングルコネクタDX 3方向 SUS(エスユーエス)アングルコネクタDX 3方向SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
770税込847
1個
当日出荷
無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。 3方向の連結が可能です。
材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上質量(g)226
四角ナットセット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
959税込1,055
1パック(50個)
当日出荷から9日以内出荷
M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フレームキャップ 20・40 (ブラック) SUS(エスユーエス)フレームキャップ 20・40 (ブラック)SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質ポリアミド質量(g)2.3
アングルブラケット L 40 SUS(エスユーエス)アングルブラケット L 40SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理質量(g)34
アングルコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス)アングルコネクタ インナー型SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
522税込574
1個
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)139
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
29税込32
1個ほか
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
グリップテープブラック L=1020mm SUS(エスユーエス)グリップテープブラック L=1020mmSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質ポリウレタン長さ(mm)1020幅(mm)27厚さ(mm)2.5質量(g)8シリーズGF
エンドキャップ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
S EasyナットSS SUS(エスユーエス)S EasyナットSSSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)3タイプM4
インナーキャップS SUS(エスユーエス)インナーキャップSSUS(エスユーエス)
74税込81
1個
当日出荷
材質ポリエチレン質量(g)1.3
フットコネクタ M8 SUS(エスユーエス)フットコネクタ M8SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
180税込198
1個
当日出荷
用途M8のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ABS樹脂質量(g)12耐荷重(N)1200
ターンブラケット 30 A SUS(エスユーエス)ターンブラケット 30 ASUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)39表面処理アルマイト
四角ナット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
14税込15
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M8規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM8フレーム材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコネクタインナー型S ADC SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型S ADCSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
フレーム外寸と同一サイズで連結できるコネクタです。 新しくアルミダイカストのインナーコネクタが誕生しました。 より軽量に、フレームを連結できます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
ダブルコネクタP15 SUS(エスユーエス)ダブルコネクタP15SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷
クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)29
四角ナットセット (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
979税込1,077
1パック(50個)
当日出荷から7日以内出荷
M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM4材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 3025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
フレームキャップロックタイプN3030 SUS(エスユーエス)フレームキャップロックタイプN3030SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質キャップ:ポリミアド、ネジ:SWCHOR質量(g)4
エンドキャップ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
ナットホルダー (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)ナットホルダー (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
16税込18
1個ほか
当日出荷
M6規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用適合フレームM6フレーム材質ポリアセタール[POM]関連資料NICアルミフレームの組立例
パイプスタンドA SUS(エスユーエス)パイプスタンドASUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
1,309税込1,440
1個
当日出荷
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC質量(g)285
ハードブラケット SW 3030 SUS(エスユーエス)ハードブラケット SW 3030SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
363税込399
1個
欠品中
材質A6N01SS-T5質量(g)75表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
STナットL SUS(エスユーエス)STナットLSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)14表面処理導電機能付
アングルブラケット S 3060 SUS(エスユーエス)アングルブラケット S 3060SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理質量(g)34
角パイプ用 エンドキャップ イマオコーポレーション角パイプ用 エンドキャップイマオコーポレーション(11件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
マルチコネクタインナー型2 SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型2SUS(エスユーエス)
439税込483
1個
欠品中
側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。 側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)46シリーズGF
ナットホルダー (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)ナットホルダー (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
16税込18
1個ほか
当日出荷
M4規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用適合フレームM4フレーム材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応
S EasyナットS SUS(エスユーエス)S EasyナットSSUS(エスユーエス)
72税込79
1個
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM4
アングルブラケット L 4080 SUS(エスユーエス)アングルブラケット L 4080SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
348税込383
1個
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理質量(g)78
トラスボルト/ステンレス製 (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト/ステンレス製 (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷
ねじ径M5材質SUS XM7寸法L(mm)10寸法D(mm)11.8表面処理なし寸法K(mm)3.1
Tナット SS(M3) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M3)SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM3
コネクタピースフラットM5 SUS(エスユーエス)コネクタピースフラットM5SUS(エスユーエス)
243税込267
1個
当日出荷
パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。 パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。 上下どちら側からでもパネルを固定できます。 (上下で穴の加工が異なります)
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)37シリーズGF
Tナット S(M4) SUS(エスユーエス)Tナット S(M4)SUS(エスユーエス)
52税込57
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM4
アングルブラケット SS 2040 SUS(エスユーエス)アングルブラケット SS 2040SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
140税込154
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理質量(g)9
フレームキャップ 40・80 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 40・80SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
144税込158
1個
当日出荷
材質ポリアミド質量(g)10.9
アルミフレーム