3,788件中 1,761~1,800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)フライホイールΦ50 t5
ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質 質量(g)74 シリーズGF
1個
582 税込640
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ダンパー 強単品
ロータリーダンパー(強タイプ)(GFW-489)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。
適合グリーンフレームN 材質樹脂/ステンレス 質量(g)15 シリーズGF キット内容ダンパー(強)×1/強ステッカー×1 定格トルク(N・m)0.7~1.4
1個
1,860 税込2,046
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ダンパー 中単品
ロータリーダンパー(中タイプ)(GFW-488)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。
適合グリーンフレームN 材質樹脂/ステンレス 質量(g)15 シリーズGF キット内容ダンパー(中)×1/中ステッカー×1 定格トルク(N・m)0.5~1.0
1個
1,860 税込2,046
9日以内出荷

油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。 回転軸にブレーキをかけることができます。 ダンパーが「中」のタイプです。
適合グリーンフレームN 材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄 質量(g)254 シリーズGF キット内容ロータリーダンパー(中)×1/ロータリーコネクタ×1 定格トルク(N・m)0.5~1.0
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「弱」のタイプです。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス 質量(g)124 シリーズGF 定格トルク(N・m)0.3~0.6
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ローラースライダS L=100
ベアリングローラーでGF-Sシリーズのフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
適合グリーンフレームS 材質本体部:アルミ押出材/ローラー・キャップ:樹脂/ボルト・ナット:ステンレス・鉄 質量(g)191 シリーズGF
1個
5,049 税込5,554
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)AGVピン受け
AGVと台車を連結する際に使用するピン受けです。
適合グリーンフレームN 材質 質量(g)1410 シリーズGF
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ストップローラー
切り出しストッパに使用しているローラーです。 ワークのストッパーとして使用できます。
適合グリーンフレームN 材質PA/ベアリング・止め輪:鉄/ベアリング用スペーサ:ステンレス 質量(g)18 シリーズGF
1個
1,312 税込1,443
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)エスケープ フィンガー
先端にローラーのついたからくりの切り出し機構に使用できるパーツです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ピン:鉄/ローラ:PA 質量(g)34 シリーズGF
1個
1,424 税込1,566
9日以内出荷

キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-557
適合グリーンフレームN 材質本体部:スチール/車輪:ゴム 質量(g)1010 シリーズGF キャスター自在/ブレーキ付 キャスター径(Φmm)100 耐荷重(N)1200
1個
2,081 税込2,289
9日以内出荷

キャスターフィックス専用のキャスターです。 旧アイテムNo.:GFN-503
適合グリーンフレームN 材質本体部:スチール/車輪:ゴム 質量(g)751 シリーズGF キャスター固定 キャスター径(Φmm)100 耐荷重(N)930
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

キャスターとアジャスタを一体化した製品です。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ 材質本体:PA/金属部:SS400/車輪:PA 質量(g)255 シリーズGF 耐荷重(N)588
1個
2,079 税込2,287
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)トレイレール2個セット
引き出しや棚を簡単に取り付けることができるレールです。 両側にトレイレールを設置し、トレーを収納します。 M5のボルトで固定します。 ユニット製品(ラック・キャビネット)もあります。
適合グリーンフレームN 材質POM 質量(g)388(2個セット) シリーズGF キット内容トレイレール×2/ベアリングローラ×2/六角ナットM6×2
1個
2,739 税込3,013
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ショックアブソーバー
ワークの衝撃を吸収することができます。 本体はヒンジコネクタL(GFJ-A07)を使用しているため取り付けが簡単です。
適合グリーンフレームN 材質アブソーバー:鉄(複合)/本体:アルミ押出材 ストローク(mm)25 質量(g)504 シリーズGF 最大吸収エネルギー(J)79.3 衝突速度範囲(m/sec)0.7~3
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)アブソーバーキット M16
ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M16)です。
適合グリーンフレームN 材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材 ストローク(mm)12 質量(g)146 シリーズGF キット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM16×1 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])14.7 衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
1個
11,992 税込13,191
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)アブソーバーキット M14
ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M14)です。
適合グリーンフレームN 材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材 質量(g)105 シリーズGF キット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM14×1 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])5.88 衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
1個
8,241 税込9,065
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)アブソーバーキット M12
ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFの突起形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M12)です。
適合グリーンフレームN 材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材 質量(g)82 シリーズGF キット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM12×1 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])2.94 衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷

マルチスタンドフレーム(GFF-M18)専用キャップです。
適合グリーンフレームN 材質キャップ:SPCC/ボルト:鉄 質量(g)58 シリーズGF キット内容マルチスタンドフレームキャップ×1/六角穴付ボタンボルト(M6×12)×2
1個
648 税込713
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ダンパーヒンジJキット
蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。 右・左セットです。
適合グリーンフレームN 材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス 質量(g)259 シリーズGF キット内容ダンパーヒンジJ×1セットプレートJ(30)×1/プレートJ(40)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/六角穴付ボルトM5×20×4/TナットL(M5)×8 適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]500~700(51~71.4)
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ダンパーヒンジKキット
蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。
適合グリーンフレームN 材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス 質量(g)344 シリーズGF キット内容ダンパーヒンジK×1/プレートK-A(30)×1/プレートK-B(30)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/TナットL(M5)×4 適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]1000~1400(102~142.8)
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN 材質ステンレス 質量(g)127 シリーズGF キット内容トルクヒンジVR×1/六角穴付ボルトM5×14×4/STナットストッパー付L(M5)×4
1個
5,491 税込6,040
9日以内出荷

スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN 材質ステンレス 質量(g)127 シリーズGF キット内容トルクヒンジVL×1/六角穴付ボルトM5×14×4/STナットストッパー付L(M5)×4
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)トルクヒンジ取付キット
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ/軸部:POM 質量(g)138 シリーズGF キット内容トルクヒンジ×1/六角穴付ボルトM6×14×4/TナットL(M6)×4
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

一方向からのワークを通し、反対側への動きをロックする機構です。
適合グリーンフレームS 材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ピン:ステンレス 質量(g)45 シリーズGF 耐荷重(N)100
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

Sシリーズ用ベアリング付ガイドローラーです。 シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶことができます。 GF SSスロットに取り付けるキットです。
適合グリーンフレームS 材質ガイドローラー:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット:鉄 質量(g)11 シリーズGF キット内容ガイドローラーS 単品×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1
1個
599 税込659
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ブレーキローラー P30
フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス 質量(g)569 シリーズGF
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

アルミコロコンVフレーム(GFC-083)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ板/ネジ:鉄 質量(g)22 シリーズGF キット内容アルミコロコンV用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
430 税込473
9日以内出荷

アルミコロコンワイドLowフレーム(GFC-081)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN 材質アルミ板/ネジ:鉄 質量(g)12 シリーズGF キット内容アルミコロコンワイドLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
473 税込520
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)アイドラコネクタ
アイドラー用の位置調整パーツです。 コネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)に取り付けることでフレームに対して垂直方向を調整できます。 アイドラーは3面に取り付け可能です。
適合グリーンフレームN 材質本体・コネクタピース:アルミ押出材/ボルト・ワッシャ:鉄 質量(g)82 シリーズGF キット内容アイドラーコネクタ×1/平ワッシャーM6×1/六角穴付ボルトM6×25×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1
1個
825 税込908
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)2段プーリー
2つの径のプーリーを1つにしたパーツです。
適合グリーンフレームN 材質POM/カラー・スペーサー・ボルト:ステンレス/ナット・ベアリング:鉄 質量(g)128 シリーズGF キット内容2段プーリー×1/2段プーリー用カラー×1/ベアリング×2/スペーサ×1/TナットL(M6)×1/六角穴付ボルトM6×50×1
1個
4,279 税込4,707
9日以内出荷

GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。 取り付け用のボルト・ナットなどと、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームS 材質本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス 質量(g)56 シリーズGF キット内容鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×22×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1/ワッシャー×1/ワイヤーサポート×1 耐荷重(N)200
1個
2,629 税込2,892
9日以内出荷

GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。 取り付け用のボルト・ナットなどがあらかじめセットされたキット製品です。
適合グリーンフレームS 材質本体・ボルト・ナット部:鉄/スペーサー:ステンレス 質量(g)50 シリーズGF キット内容鉄製アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1 耐荷重(N)200
1個
2,189 税込2,408
9日以内出荷

GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。 取り付け用のボルト・ナットなどと、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
適合グリーンフレームS 材質本体部:樹脂/スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレス/ボルト・ナット・ワッシャー部:鉄 質量(g)27 シリーズGF キット内容樹脂アイドラーS×1/六角穴付ボルトM5×22×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1/ワッシャー×1/ワイヤーサポート×1 耐荷重(N)30
1個
1,309 税込1,440
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ユニバーサルコネクタ
2本のフレームの角度を45°まで自由に変化させることが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ジョイント:ステンレス 質量(g)164 シリーズGF
1個
2,409 税込2,650
当日出荷

ヒンジコネクタストッパの約2倍の耐荷重(750N)のストッパです。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ボルト:鉄 質量(g)33 シリーズGF
1個
594 税込653
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)リンクコネクタサイドS-M
コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。
適合グリーンフレームS 材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄 質量(g)44 シリーズGF
1個
870 税込957
当日出荷

SUS(エスユーエス)ピンコネクタS
差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。 両端支持でご使用ください。
適合グリーンフレームS 材質本体部:アルミダイカスト/ボルト・ナット・ベアリング部:鉄 質量(g)40 シリーズGF
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ロータリーコネクタG
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するGF-G(43mm)用のパーツです。 外周の突起部分は、GF-N(28mm)のコネクタでもグリップ可能です。
適合グリーンフレームG 材質本体部:アルミ押出材/キャップ:アルミ/ベアリング:鉄 質量(g)463 シリーズGF
1個
9,781 税込10,759
9日以内出荷

自由な角度に曲げることが可能なチューブです。
適合グリーンフレームN 材質SWB(硬鋼線)/SWR(軟鋼線) 質量(g)470 シリーズGF
1個
4,389 税込4,828
9日以内出荷

自由な角度に曲げることが可能なチューブです。
適合グリーンフレームN 材質SWB(硬鋼線)/SWR(軟鋼線) 質量(g)282 シリーズGF
1個
2,739 税込3,013
9日以内出荷