商品豆知識
フレキシブルチューブ(GFJ-C48/C49)と組み合わせて使うコネクタです。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)50
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
モーメント荷重の強度をUPしたコネクタです。
適合グリーンフレームG
材質本体:アルミダイカスト/ボルトナット:鉄
質量(g)244
シリーズGF
1個
¥638
税込¥702
9日以内出荷
標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。
メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
適合グリーンフレームN
材質HDPE/ピン:ステンレス
質量(g)57
シリーズGF
1個
¥310
税込¥341
9日以内出荷
ピッチ30mmコロコン専用ストッパです。
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
適合グリーンフレームN
材質SUS304-CSP
質量(g)25
シリーズGF
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
ベアリングを組み込んだコロを使用した、高摺動で静音なコロコンモジュールです。
適合グリーンフレームN
材質サポート・ホイール:POM/ピン:SUM/ベアリング:SUJ2
質量(g)122
シリーズGF
負荷重(kg)10/個
1個
¥1,422
税込¥1,564
9日以内出荷
コロコンワイドの挿入が可能な、GF-G(43mmタイプ)シリーズ用フックです。
適合グリーンフレームG
材質SPHC
質量(g)374
シリーズGF
1個
¥727
税込¥800
9日以内出荷
グリーンフレームの上面に設置するフックです。
抜けを防止する返しがついており、フックの端までコロコンを取り付けできます。
適合グリーンフレームN
材質SPHC
質量(g)123
シリーズGF
1個
¥441
税込¥485
9日以内出荷
工具レスでのコネクタの取り付けや位置の調整を簡単に行うことができます。
適合グリーンフレームS
材質ノブ:樹脂/ボルト:鋼/カラー:ステンレス
質量(g)14
シリーズGF
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
スタータローラ(XEM-030)のギア破損やタイヤがすり減った場合に交換カセットとしてご使用ください。
適合グリーンフレームN
シリーズGF
1個
¥6,589
税込¥7,248
9日以内出荷
アブソーバー用のホルダパーツです。
ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材
質量(g)29
シリーズGF
寸法(Φmm)16.5
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
アブソーバー用のホルダパーツです。
ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材
質量(g)32
シリーズGF
寸法(Φmm)14.5
1個
¥540
税込¥594
9日以内出荷
アブソーバー用のホルダパーツです。
ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材
質量(g)35
シリーズGF
寸法(Φmm)12.5
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。
指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。
垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN
材質ステンレス
質量(g)63
シリーズGF
1個
¥4,720
税込¥5,192
9日以内出荷
スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。
指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。
垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN
材質ステンレス
質量(g)63
シリーズGF
1個
¥4,539
税込¥4,993
9日以内出荷
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。
指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。
垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミ/軸部:POM/ボルト・ナット:鉄
質量(g)60
シリーズGF
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
ガイドフレームすべり(GFF-047)の端部に挿入し、ワークの受け入れをスムーズにします。
抜け防止用にネジ固定も可能です。
適合グリーンフレームN
材質POM
質量(g)18
シリーズGF
1個
¥399
税込¥439
9日以内出荷
伝票などを簡単に挟んでおけるパーツです。
GF-S(外寸19mmタイプ)にワンタッチで取り付けられます。
適合グリーンフレームS
材質ポリプロピレン
質量(g)7
シリーズGF
1個
¥499
税込¥549
9日以内出荷
質量(kg)0.9
表面処理アルマイト処理+アクリル電着塗装
断面2次モーメントlx=1.23×104 mm4、ly=4.80×104 mm4
有効寸法(mm)5600
断面積(mm2)308
サービス分類オーダー・加工
仕様【断面二次モーメント】lx=0.65×104mm4、ly=0.65×104mm4
質量(kg/m)0.5
有効寸法(mm)5600
断面積(mm2)174
サービス分類オーダー・加工
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
1個
¥7,640
税込¥8,404
翌日出荷
1個
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。
操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。
作動原理
[[CUSB]]内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。
[[CUSB]]を機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバー[[CUSB-BC]](別売)をご使用ください。
最大100Nまで保持できます。
操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。
材質(ブラケット本体)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)、(操作ボタン)ポリアセタール(橙)
最大保持力(N)100
手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。
操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。
作動原理
[[CUSB-1B]]内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。
[[CUSB-1B]]を機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバー[[CUSB-BC]](別売)をご使用ください。
最大100Nまで保持できます。
操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。
材質(ブラケット本体)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)、(操作ボタン)ポリアセタール(橙)
最大保持力(N)100
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。