フレームとは、機械製品に安全や防音目的で使用するカバー。主な素材はアルミ押出材や表面をアルマイト処理やクリア電着塗装されたアルミです。光の反射を防ぎたい場合には黒アルマイト処理と艶消しクリア電着塗装されたブラックタイプを使用します。テーブルやコンベアフレームなど軽・中荷重用の構造物やマシンに使用される機械部品です。使用する機械により幅や長さ、荷重や形状が異なるため、購入の際には使用する機械にあったものを選ぶ必要があります。
長さ(mm)15~3000
形状角度つき
材質(本体)A6063S-T5
種類8面溝
質量(kg/m)3.933
適合キャップブラック:ECP-7575-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)75
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)75×75
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1456.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 77.6・Iy 77.6
サービス分類オーダー・加工
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。