フレームとは、機械製品に安全や防音目的で使用するカバー。主な素材はアルミ押出材や表面をアルマイト処理やクリア電着塗装されたアルミです。光の反射を防ぎたい場合には黒アルマイト処理と艶消しクリア電着塗装されたブラックタイプを使用します。テーブルやコンベアフレームなど軽・中荷重用の構造物やマシンに使用される機械部品です。使用する機械により幅や長さ、荷重や形状が異なるため、購入の際には使用する機械にあったものを選ぶ必要があります。
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
298 税込328
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
特価
483 税込531
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
特価
878 税込966
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
845 税込930
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
589 税込648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,643 税込1,807
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 材質A6063S-T5 表面処理白アルマイト
1本
特価
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト 材質A6063S-T5
1本
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 高さ(mm)30 材質(本体)アルミニウム 面取なし 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法6mm 断面積(mm2)416.9
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト 材質A6063S-T5
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 形状正方形 サイズ(mm)20×20 フレーム幅(mm)20 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 高さ(mm)20 材質(本体)アルミニウム 面取なし 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法4mm 断面積(mm2)184.4
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)SF-20・40・1F
RoHS
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5) 表面処理アルマイト 断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103 単位質量(kg/m)0.93
1本
639 税込703
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

形状長方形 サイズ(mm)30×60 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.666 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)542.4
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.85 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)313.8
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途中荷重用の構造物。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 一般セット機架台。 形状正方形 高さ(mm)60 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 面取なし フレーム幅(mm)60 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法6mm 断面積(mm2)1140.92
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状長方形 サイズ(mm)40×80 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.77 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)1026
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 高さ(mm)40 ボルト寸法4mm 形状長方形 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 面取なし フレーム幅(mm)20 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)329.86
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 高さ(mm)60 ボルト寸法6mm 形状長方形 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 面取なし フレーム幅(mm)30 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)708.4
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)60×60 フレーム幅(mm)60 溝数2列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.37 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)878
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。 形状長方形 高さ(mm)80 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 面取なし フレーム幅(mm)40 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法8mm 断面積(mm2)951
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。 高さ(mm)40 ボルト寸法8mm 形状正方形 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 面取なし フレーム幅(mm)40 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)747.02
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)