8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状長方形 サイズ(mm)30×60 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.666 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)542.4
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状長方形 サイズ(mm)40×80 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.77 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)1026
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)60×60 フレーム幅(mm)60 溝数2列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.37 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)878
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.85 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)313.8
1本
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状R形状 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類2面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.815 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.11×104mm4Iy=2.11×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)302
1本
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング