フレーム :「アルミ・プロファイル」の検索結果
関連キーワード
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×5列溝
質量(kg/m)2.592
適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)15×150
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)960.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4
サービス分類オーダー・加工
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。