フレーム :「固定フレーム」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.974
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)45×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)360.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.70・Iy 6.71
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.637
フレーム幅(mm)8
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)45×8
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)263.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 4.01
サービス分類オーダー・加工
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。