フレーム :「多目的万能物置」の検索結果
フレームとは、機械製品に安全や防音目的で使用するカバー。主な素材はアルミ押出材や表面をアルマイト処理やクリア電着塗装されたアルミです。光の反射を防ぎたい場合には黒アルマイト処理と艶消しクリア電着塗装されたブラックタイプを使用します。テーブルやコンベアフレームなど軽・中荷重用の構造物やマシンに使用される機械部品です。使用する機械により幅や長さ、荷重や形状が異なるため、購入の際には使用する機械にあったものを選ぶ必要があります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
幅(mm)40
高さ(mm)40
表面処理アルマイト
T溝幅(mm)10
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
アルミフレーム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。