フレーム :「エヌアイシ・オートテック」の検索結果

フレームとは、機械製品に安全や防音目的で使用するカバー。主な素材はアルミ押出材や表面をアルマイト処理やクリア電着塗装されたアルミです。光の反射を防ぎたい場合には黒アルマイト処理と艶消しクリア電着塗装されたブラックタイプを使用します。テーブルやコンベアフレームなど軽・中荷重用の構造物やマシンに使用される機械部品です。使用する機械により幅や長さ、荷重や形状が異なるため、購入の際には使用する機械にあったものを選ぶ必要があります。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-8080L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-8080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)3.607 適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1335.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 107.5・Iy 107.5 サービス分類オーダー・加工
1本
85 税込94
4日以内出荷

AFS-8080F-8 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-8080F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-8080F-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)2.875 適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1064.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 82.5・Iy 82.5 サービス分類オーダー・加工
1本
68 税込75
4日以内出荷

AFEL-8005 【オーダー】等辺アングル AFEL-8005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-8005
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.093 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)775 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 48.6・Iy 48.6 サービス分類オーダー・加工
1本
82 税込90
4日以内出荷

AFS-8080-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-8080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-8080-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)5.79 適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2144.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 153.8・Iy 153.8 サービス分類オーダー・加工
1本
145 税込160
4日以内出荷

AFSR-808040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-808040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-808040-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状L・R形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)3.346 適合キャップブラック:ECPR-808040-8 グレー:(無し) フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1239.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 74.5・Iy 74.5 サービス分類オーダー・加工
1本
98 税込108
4日以内出荷

AFS-8080L-8-BK 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-8080L-8-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)3.607 適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)1335.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 107.5・Iy 107.5 サービス分類オーダー・加工
1本
110 税込121
4日以内出荷

AFLH-8080 【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)5.513 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2041.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 85.6・Iy 85.6 サービス分類オーダー・加工
1本
280 税込308
4日以内出荷

AFSC-808040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-808040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-808040-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状L形・C面付き 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 質量(kg/m)3.356 適合キャップブラック:ECPC-808040-8 グレー:(無し) フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1243 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 74.3・Iy 74.3 サービス分類オーダー・加工
1本
98 税込108
4日以内出荷

AFEL-8010 【オーダー】等辺アングル AFEL-8010 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-8010
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)4.05 寸法T(mm)10 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 89.0・Iy 89.0 サービス分類オーダー・加工
1本
158 税込174
4日以内出荷

AFSL-808040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-808040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-808040-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)3.585 適合キャップブラック:ECP-4040-8+ECP-4080-8 グレー:ECP-4040-8-GY+ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1327.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 84.7・Iy 84.7 サービス分類オーダー・加工
1本
105 税込116
4日以内出荷