絞り込み
サイズ
  • 30×30(1)
  • その他(1)
長さ(mm)
  • 15~4000(2)
形状
  • 正方形(1)
  • 長方形(1)
フレーム幅(mm)
  • 30(2)
種類
  • 1面溝
  • 2面溝(12)
  • 2面溝(対向)(9)
  • 3面溝(6)
  • 4面溝(19)
溝数
  • 1列溝×0列溝(1)
  • 2列溝×0列溝(1)
1列溝×0列溝・2列溝×0列溝
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
30×30(1)
その他(1)
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
25税込28
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類1面溝溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.871適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)322.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.90・Iy 3.10サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3060L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
36税込40
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類1面溝溝数2列溝×0列溝質量(kg/m)1.32適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)489RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.16・Iy 18.5サービス分類オーダー・加工
□30シリーズ