絞り込み
サイズ
  • 40×40(3)
  • その他(1)
長さ(mm)
  • 15~4000(7)
溝数
  • 1列溝×1列溝(2)
  • 1列溝×2列溝(2)
形状
  • C面付き(1)
  • R形状(1)
  • 正方形(1)
  • 角度つき(3)
  • 長方形(1)
種類
  • 2面溝
  • 2面溝(対向)(1)
  • 3面溝(2)
  • 4面溝(26)
フレーム幅(mm)
  • 40(4)
40
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(7)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
40×40(3)
その他(1)
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-4040L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
38税込42
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.647適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)610.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.3・Iy 10.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-4040-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
42税込46
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状R形状材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.42適合キャップブラック:ECPR-4040-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)526.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.41・Iy 7.41サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4045-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4045-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
50税込55
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.881適合キャップブラック:ECPV-4045-8 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)696.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.0・Iy 10.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-4040-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
56税込62
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状C面付き材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.916適合キャップブラック:ECPC-4040-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)709.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.02・Iy 9.02サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4060-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4060-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
50税込55
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.832適合キャップブラック:ECPV-4060-8 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)678.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.8・Iy 10.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4030-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4030-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
50税込55
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.89適合キャップブラック:ECPV-4030-8 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)700.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.1・Iy 10.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-4080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-4080L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
60税込66
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.261適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)837.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 16.5・Iy 63.6サービス分類オーダー・加工
□40シリーズ