絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
サイズ
  • 40×40(1)
  • 80×80(1)
  • その他(1)
長さ(mm)
  • 500
  • 15~4000(26)
  • 100(6)
  • 200(6)
  • 300(10)
  • 400(6)
  • 450(6)
  • 600(9)
  • 700(6)
  • 800(6)
  • 900(9)
  • 1000(8)
  • 1100(6)
  • 1200(9)
  • 1300(6)
  • 1400(6)
  • 1500(9)
  • 1600(6)
  • 1700(6)
  • 1800(5)
溝数
  • 1列溝×1列溝(1)
  • 1列溝×2列溝(1)
形状
  • 正方形(2)
  • 長方形(1)
種類
  • 4面溝(2)
4面溝
表面処理
  • アルマイト(4)
アルマイト
フレーム幅(mm)
  • 40(2)
40
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
40×40(1)
80×80(1)
その他(1)
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
981税込1,079特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
SF2-40・80 SUS(エスユーエス)SF2-40・80SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)
1,850税込2,035
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズTRUSCO
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズTRUSCO
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)80T溝幅(mm)10
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品]NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
M8規格
用途マシンフレーム、安全カバー等に形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY面取なし引張強度(N/mm2)225表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品]NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
M8規格
用途構造部材、マシンフレーム等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズTRUSCO
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)80高さ(mm)80サイズ(mm)80×80T溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF20シリーズTRUSCO
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
□40シリーズ