絞り込み
フレーム幅(mm)
  • 60
  • 40(1)
溝数
  • 2列溝×2列溝(9)
  • 2列溝×3列溝(1)
  • 2列溝×4列溝(1)
  • 2列溝×6列溝(1)
長さ(mm)
  • 15~4000(14)
  • 300(2)
  • 450(2)
  • 600(1)
  • 900(1)
  • 1200(1)
種類
  • 2面溝(1)
  • 3面溝(1)
  • 4面溝(12)
形状
  • C面付き(1)
  • L・R形状(1)
  • L形状(1)
  • R形状(1)
  • 正方形(9)
  • 長方形(3)
サイズ
  • 60×60(13)
  • その他(3)
60×60・その他
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(14)
  • ACE(エース)(1)
  • ヤマト(機構部品)(1)
NIC(エヌアイシ・オートテック)・ACE(エース)・ヤマト(機構部品)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(14)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム幅(mm)から絞り込む
40(1)
60
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
66税込73
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.805適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1039RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 44.3・Iy 44.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
56税込62
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.409適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)892.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
59税込65
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.215適合キャップブラック:ECP-3030-6+ECP-3060-6 グレー:ECP-3030-6-GY+ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)820.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 30.4・Iy 30.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6090-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
96税込106
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)3.954適合キャップブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1464.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 65.1・Iy 132.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
100税込110
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×4列溝質量(kg/m)3.967適合キャップブラック:ECP-60120-6フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1469.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 66.6・Iy 226.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-6060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-6060F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
45税込50
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.882適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)696.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 29.9・Iy 29.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60180-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60180-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
176税込194
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×6列溝質量(kg/m)6.534適合キャップブラック:ECP-6090-6(2個使用) グレー:ECP-6090-6-GY(2個使用)フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×180表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2420RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 115.5・Iy 803.5サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム6060タイプ ヤマト(機構部品)アルミフレーム6060タイプヤマト(機構部品)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途中荷重用の構造物。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 一般セット機架台。形状正方形高さ(mm)60材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数2列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)60サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)1140.92
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-6060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
76税込84
1本
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状R形状材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)2.85適合キャップECPR-6060-6、ECPR-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装断面積(mm2)1055.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 42.5・ly 42.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-6060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
66税込73
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.562適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)948.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.6・Iy 43.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-606030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-606030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
53税込58
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状L・R形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.101適合キャップブラック:ECPR-606030-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)778RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.8・Iy 26.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-6060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
66税込73
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.639適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)977.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2・Iy 44.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-6060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
70税込77
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状C面付き材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)2.757適合キャップブラック:ECPC-6060-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1021RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 41.1・Iy 41.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6-BKNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
73税込80
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.409適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)892.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム AFS-6060C-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム AFS-6060C-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
56税込62
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.366適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)876.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 40.21・Iy 40.21サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム6060タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム6060タイプ 定寸品ACE(エース)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
形状正方形サイズ(mm)60×60フレーム幅(mm)60溝数2列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.37伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)878
□60シリーズ