「フレーム幅(mm)」から絞り込む
60(1)
用途中荷重用の構造物。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
一般セット機架台。
形状正方形
高さ(mm)60
材質(本体)アルミニウム
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
面取なし
フレーム幅(mm)60
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法6mm
断面積(mm2)1140.92
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。