□60シリーズ :「艶消し塗装」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「フレーム幅(mm)」から絞り込む
60(1)
AFS-6060L-6-BK 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)2.409 適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)892.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3 サービス分類オーダー・加工
1本
73 税込80
4日以内出荷