商品豆知識
本鋼種はSUS430およびSUS434よりも優れた諸特性を有する新しいフェライト系ステンレス鋼であり、特に耐銹性についてはほぼSUS304に匹敵した特性を有しています。(NSSC…磁石が付く/SUS304…磁石が付かない)
材質NSSC180
表面処理#400研磨
仕様スチール、ステン、FRP共通
適合本体633500A、633750A
材質スチール
寸法(mm)300×300×60
タイプ小
表面処理カチオン塗装+ブラック塗装
材質SUS304
寸法H(mm)272
寸法d(mm)180
寸法D(mm)252
表面処理#400研磨
寸法W(mm)350
寸法h(mm)48
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
適合本体633900B、633900C
材質スチール
寸法(mm)500×500×40
タイプ大
表面処理ブラック塗装
材質鉄(ボンデ)
板厚(mm)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×255×270
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
開閉蓋形状フラットタイプの工具箱になります。
材質SUS304
寸法H(mm)320
寸法d(mm)238
寸法D(mm)258
表面処理BA
本鋼種はSUS430およびSUS434よりも優れた諸特性を有する新しいフェライト系ステンレス鋼であり、特に耐銹性についてはほぼSUS304に匹敵した特性を有しています。(MSSC…磁石が付く/SUS304…磁石が付かない)
材質NSSC180
表面処理#400研磨
材質SUS304
寸法D(mm)312
寸法H(mm)300
寸法d(mm)300
イタリア【LAGO】社製の工具箱になります
用途防水性能(IPX9K)
適合抗紫外線耐候樹脂:黒
材質PP
本体+専用取付ステー(右、左、補強バー)のセット商品です。取付用ボルト・ワッシャー・ナット付です。重量44Kgの軽量タイプ。25mmグレーチングによる負担のかかる底面の強度確保。
付属品ステンレス六角ボルトM12×50×8本、ステンレス平ワッシャM12×8枚、ステンレススプリングワッシャM12×8枚、ステンレス六角ナットM12×8個、ステンレス六角ボルトM10×50×4本、ステンレス平ワッシャM10×12枚、ステンレススプリングワッシャM10×12枚、ステンレス六角ナットM10×12個
材質FRP
長さ(mm)2410
幅(mm)610
質量(kg)44
高さ(mm)280
表面処理光沢処理
開口寸法(mm)H220×W570
FRP製リン木入れ専用取付ステー
適合本体71FR1NG・71FR1NGW・71FR1NK
材質鉄 4.5t
表面処理カチオン塗装
オプション対応品。リン木入れ本体に取付可能な工具箱。リン木入れ本体へ取付用のボルト・ワッシャー・ナット付です。
付属品ステンレス六角ボルトM10×30×4本、ステンレス平ワッシャM10×4枚、ステンレススプリングワッシャM10×4枚、ステンレス六角ナットM10×4個
材質FRP
長さ(mm)710
幅(mm)600
高さ(mm)260
表面処理光沢処理
『トラック外装・ボディーパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- 外装パーツ
- トラック用ミラー
- トラック架装金具関連
- ホーン・サウンドパーツ
- トラック用ステッカー・エンブレム
- トラック専用タイヤ・足回り
トラック外装・ボディーパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。