115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
方向コンパス  和文字 シンワ測定方向コンパス 和文字シンワ測定(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
スタンダードな形状で、教材用としても使用可能な方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス材質本体:アルミ、度数盤を覆う表面:ガラス寸法(mm)Φ44×11質量(g)12文字和文字
方向コンパスE(地図用オイル式) シンワ測定方向コンパスE(地図用オイル式)シンワ測定(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
材質本体/アクリル(度数盤を覆う)表面/アセチ寸法(mm)Φ50(84×54)×10質量(g)27
オリエンテーリングコンパス II ビクセンオリエンテーリングコンパス IIビクセン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm)倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
マップメジャー(キルビメーター) ケニスマップメジャー(キルビメーター)ケニス(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。
長さ(mm)97測定範囲500~20000m/500~25000m/1~50km/1~75km/1~100cm質量(g)25目盛500m/1km/1cm寸法(Φmm)46縮尺1:20000/1:25000/1:50000/1:75000/1:1(原寸)
方向コンパス シンワ測定方向コンパスシンワ測定
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的に使用されている、ドライタイプのコンパスです。
用途東西南北の方向の確認に。
方向コンパス オイル式 ミリタリー シンワ測定方向コンパス オイル式 ミリタリーシンワ測定(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス種別オイル式材質本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス寸法(mm)Φ56×27質量(g)66文字種別英文字目盛仕様外側:ミル表示、内側:度数表示
方向コンパス オイル式 オリエンテーリング シンワ測定方向コンパス オイル式 オリエンテーリングシンワ測定(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。
用途登山等のアウトドアに最適な方向コンパス仕様方向矢針付種別オイル式材質本体:アクリル樹脂、度数盤表面:アセチ樹脂寸法(mm)Φ48×12質量(g)16文字種別英文字
プレートコンパスNO.15A MIZAR(ミザールテック)プレートコンパスNO.15AMIZAR(ミザールテック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
キーリング付のコンパスに温度計が付いています。アウターのジッパーやザックのフックに取り付けて携帯できます。裏面には血液型などのライフデータを記入できて安心です。
仕様温度計付きサイズ(mm)50×28
オイル入りマップコンパス G-23CP MIZAR(ミザールテック)オイル入りマップコンパス G-23CPMIZAR(ミザールテック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。強磁性体の特殊鋼を使用、指針の先端磁力は250Ga(ガウス)、速くスムーズな動きをします。人工石軸受を使用、摩擦抵抗が小さいので方位誤差のない敏感なコンパスです。蓄光して長時間発光する方角目盛を採用したモデルで夜間や暗所でのご使用にも適しております。
寸法(mm)94×54×10文字方角付属品ストラップ仕様小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式
プラ製方位磁針 ナリカプラ製方位磁針ナリカ
1,400税込1,540
1セット(10個)
3日以内出荷
サイズ目盛4方位、360°目盛(10°目盛)直径(mm)20
方位磁針(投影用) OC-40 ナリカ方位磁針(投影用) OC-40ナリカ
800税込880
1個
3日以内出荷
OHP投影可能、縁に巻き溝付き
材質透明アクリル樹脂直径(mm)40×11.5
方位磁針 方向コンパス 8方位 和文 ナリカ方位磁針 方向コンパス 8方位 和文ナリカ
550税込605
1個
当日出荷
仕様8方位、360°目盛(2°目盛)、ふたなし直径(Φmm)45
コンパス 880S MIZAR(ミザールテック)コンパス 880SMIZAR(ミザールテック)
699税込769
1個
4日以内出荷
吸盤が底に付いているタイプの丸型コンパスです。車のボードなどに取り付け可能です。
仕様オイルフロート、取付用の吸盤付き寸法(mm)28(球体タイプ)
防水・時計ベルトコンパス POLARIS(ポラリス)防水・時計ベルトコンパスPOLARIS(ポラリス)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
時計のベルトに装着して持ち歩ける、 ミニサイズのコンパスです。 寒冷地でも、針が凍ることなく使用できる オイル入りの丈夫な作り。 完全防水で、耐水60mの優れた密閉性。 文字盤の北側半分が蓄光で光るため、 暗闇でもすぐに方向がわかります。
材質プラスチック質量(g)約4適合ベルト幅(mm)25本体サイズ(mm)27×26×144適合ベルト厚(mm)2パッケージブリスターパック包装(フック穴付)
オイル式蓄光コンパス Kenko(ケンコートキナー)オイル式蓄光コンパスKenko(ケンコートキナー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
オイル入りでスムーズに北の方角を指し示すコンパスです。レチクルが入っているため、正確に角度測定ができます。レンズをのぞくと、360度刻みの度数目盛を拡大して読み取ることができます。水準器付で三脚に固定し、正確に測定することが可能です。
寸法(mm)63×85×30質量(g)200使用温度(℃)-20~50精度±1度表示文字数360度数メモリ材質(本体)アルミダイカスト、(レンズ)アクリル樹脂
油入方位磁針 ナリカ油入方位磁針ナリカ
880税込968
1個
3日以内出荷
方位針(方位磁針)のダンパーとしてオイルを封入したものです。 針の振れが従来の方位磁針のように反復振動することなくスムーズに動くので、電気回路においての電気が流れているかどうか、また、おおよその量を知るのに最適です。OHPで投影できます。 また、電流と磁界の実験に用いて、ゼネコンを回すことで生まれる電流を体感できます。
材質透明樹脂寸法(mm)Φ39×10
マリンコンパス クリアー光学マリンコンパスクリアー光学
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
仕様夜間照明装置(12V)、方向修正装置、取付ねじ2本付寸法(mm)152×92×145質量(g)566アズワン品番64-5277-74
SILVAコンパス フィールド マイゾックスSILVAコンパス フィールドマイゾックス(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
欠品中
小型で持ち運びが便利。 地域偏差設定用偏差目盛り内蔵。 1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認寸法(mm)5×54×10質量(g)28タイプ入門モデルマイゾックスコード218515
レンザティック SK(新潟精機)レンザティックSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
水平角を表すミル目盛で正確な方角測定が可能。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
用途目標物の高精度な方角測定に。文字種別英字
方向コンパス SK(新潟精機)方向コンパスSK(新潟精機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
方向コンパス オイル式 和文字木製 シンワ測定方向コンパス オイル式 和文字木製シンワ測定
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
高級天然素材のけやきを使用しました。10気圧防水で、水にも浮きます。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス材質本体:木(けやき)寸法(mm)44×27×16質量(g)47
方向コンパス オイル式 シンワ測定方向コンパス オイル式シンワ測定(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。方向矢針付なのでオリエンテーリング用としても使用できます。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス
コンパス GF-801 MIZAR(ミザールテック)コンパス GF-801MIZAR(ミザールテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
解説書付きの風水コンパスです。家の新築やお引越し、旅先を決める時など強運が得られる吉方位が分かれば安心です。
仕様【文字盤】風水方位付属品解説書寸法(mm)55×55×13タイプドライタイプ材質(ケース)真鍮+クロームメッキ
方位磁石 オリエンテーリングコンパス TYPE-3 YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 オリエンテーリングコンパス TYPE-3YCMコンパス(ワイシーエム)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
寸法(mm)100x54x10質量(g)34機能偏差補正機能、センチスケール、20mm3倍ルーペ付
ミリタリーコンパス G-51 MIZAR(ミザールテック)ミリタリーコンパス G-51MIZAR(ミザールテック)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
軍用コンパスを市販用に改良し再現したレンザティックコンパスです。細かい目盛りを正確に読み取るためのレンズと目標の方角を正確に捉えるための覗き窓があるのが特徴で、多くのアウトドアマンや専門家にも愛用されています。高精度軍用ミルスペックの陸自使用品です。このタイプのコンパスは文字盤が回転するので、方角をダイレクトに読み取ることができます。揺れの少ないオイル制動式で、方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類を配しています。
寸法(mm)79×59×28精度±2°使用温度範囲(℃)-20~+50目盛ミル目盛(外周):20mil刻み、度数目盛(内周):5°刻み材質(ボディ)アルミダイキャスト仕様高精度軍用ミルスペック、コンパス液:オイル封入式
マップメジャー MM-1 MIZAR(ミザールテック)マップメジャー MM-1MIZAR(ミザールテック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
地図上のルートをなぞれば目的地までの距離がわかるマップメジャーです。地図の上のルートをなぞるだけで目的地までの距離を把握することができます。地図の読み方の訓練にもなります。表面は縮尺目盛、 裏面は実寸表示になっています。
寸法(mm)97×46縮尺1/20000、1/25000、1/50000、1/75000
磁針修正トレー(児童用方位磁針付)CY-CW ナリカ磁針修正トレー(児童用方位磁針付)CY-CWナリカ
18,000税込19,800
1セット
3日以内出荷
●産業財産権取得済●磁針保持機構付きトレーで、磁針が狂うのを防ぎながら保管できます。●トレーは磁針直し器搭載。狂ってしまった磁針も簡単に直せます。●トレーを積み重ねて収納できます。
セット内容児童用方位磁針CW 20個/磁針修正トレーCY 1個
方位磁針(ハトメ形) ナリカ方位磁針(ハトメ形)ナリカ
8,900税込9,790
1セット(50個)
3日以内出荷
方位用磁針(方位磁針)ハトメ形 磁界の観察などに使用します。
種別A材質金属直径(Φmm)11目盛8方位、360°目盛(45°目盛)
児童用方位磁針 ナリカ児童用方位磁針ナリカ
340税込374
1個
6日以内出荷
●産業財産権●磁針と底面の印刷部分を合わせるだけですぐに方位が分かります。方位磁針を初めて使う児童に最適です。
種別CW目盛360°目盛(10°目盛)寸法(Φmm)40方位8方位
検流用方位磁針 ナリカ検流用方位磁針ナリカ
780税込858
1個
当日出荷
回路に電流が流れているかどうかを調べるために使用します。 また、電流のおおよその量を知ることができます。十字線のみで細かい目盛が入っていないので、振れる磁針の動きがよくわかります。
仕様巻きみぞ付き材質透明アクリル樹脂寸法(mm)Φ40×11.5
リストコンパス クリアー光学リストコンパスクリアー光学
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
タイプオイル
コンパス各種 マイゾックスコンパス各種マイゾックス(1件のレビュー)
899税込989
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
十二支入り、土地、建物の方位が一目でわかる和文コンパスから、アウトドア用までラインアップ。
用途方位確認
SILVAコンパス エクスペディションS マイゾックスSILVAコンパス エクスペディションSマイゾックス(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ミラータイプサイティングコンパス、使いやすい照準孔付。 カバー兼用大型ミラー付。 傾斜計付、偏差設定も可能。 夜間仕様の蛍光塗料は、明るく使いやすい部分に配置。 1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認寸法(mm)108×64×20質量(g)86タイプミラータイプサイティングタイプマイゾックスコード219249
方向コンパス 十二支 シンワ測定方向コンパス 十二支シンワ測定(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
下が見えるので、建築土地の方位を見るのに最適な方向コンパスです。
用途風水での方位確認に使用する方向コンパス材質本体:真ちゅう(メッキ仕上げ)寸法(mm)55×55×12質量(g)34
ボールコンパスNO.880ブラック MIZAR(ミザールテック)ボールコンパスNO.880ブラックMIZAR(ミザールテック)
679税込747
1個
4日以内出荷
キーリング付のボールコンパスです。オイルが封入されていますのでスムーズに動きます。ケースを傾けても方針の動きに支障が生じないため、アウトドアにもお奨めです。
仕様オイルフロート、球体ブラックサイズ(mm)28ケース樹脂ケース
ドライコンパスGA-15C MIZAR(ミザールテック)ドライコンパスGA-15CMIZAR(ミザールテック)
599税込659
1個
4日以内出荷
ストッパー付きのドライ式コンパスです。針は蓄光タイプになります。
タイプコンパス液:ドライ式対応文字盤:和文、方針:夜光、ストッパー付きサイズ(mm)Φ45×14
コンパスNO.86 MIZAR(ミザールテック)コンパスNO.86MIZAR(ミザールテック)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
大きな文字盤で見やすいリストコンパスです。リストコンパスは、本来マリンスポーツ用に作られた製品の為、高い防水性を誇ります。時計のバンドに付ければ邪魔にならず携帯できますので登山用としてもお奨めです。
仕様リストコンパス、200m防水取付サイズ幅18mm 厚さ2mm以下サイズ(mm)Φ25×13ケース樹脂ケース
防水・アウトドアコンパス POLARIS(ポラリス)防水・アウトドアコンパスPOLARIS(ポラリス)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
寸法(mm)92×46×16質量(g)約28
方位磁石 オリエンテーリングコンパス TYPE-6 YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 オリエンテーリングコンパス TYPE-6YCMコンパス(ワイシーエム)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
寸法(mm)112×61×10質量(g)45機能偏差補正機能、センチスケール&縮尺付き、大型2倍ルーペ付き
方位磁石 マップメジャー 6 YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 マップメジャー 6YCMコンパス(ワイシーエム)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
材質本体/ABS樹脂、ローラー/POM樹脂寸法(mm)80×58×12質量(g)22機能3倍ルーペ(引き出し式)、アルコール温度計、7cmスケール
方向コンパス