オイル式蓄光コンパスKenko(ケンコートキナー)当日出荷
オイル入りでスムーズに北の方角を指し示すコンパスです。レチクルが入っているため、正確に角度測定ができます。レンズをのぞくと、360度刻みの度数目盛を拡大して読み取ることができます。水準器付で三脚に固定し、正確に測定することが可能です。
寸法(mm)63×85×30質量(g)200使用温度(℃)-20~50精度±1度表示文字数360度数メモリ材質(本体)アルミダイカスト、(レンズ)アクリル樹脂
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
ページ: 1/ 3