3ページ目: 方向コンパス

特価
本日4月14日(火)は、測量用品(土木/建設)カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
115件中 81115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
方位磁石 リストコンパス No.50 YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 リストコンパス No.50YCMコンパス(ワイシーエム)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
寸法(mm)径30x17質量(g)8
方位磁石 レンザティックコンパス 9000L用 帆布ケース YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 レンザティックコンパス 9000L用 帆布ケースYCMコンパス(ワイシーエム)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
材質帆布
方位磁石 マップコンパス No.888N YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 マップコンパス No.888NYCMコンパス(ワイシーエム)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
付属品ストラップ付き(100cm)材質アクリル(カプセル)、N夜行ABS樹脂(度数リング)寸法(mm)48×12質量(g)19
方位磁石 レンザティックコンパス No.9000L YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 レンザティックコンパス No.9000LYCMコンパス(ワイシーエム)
7,198税込7,918
1個
8日以内出荷
寸法(mm)76×59×27(蓋を閉めた状態のとき)質量(g)118使用温度範囲(℃)-20~50精度±2度
防水・ミル目盛付きマップコンパス POLARIS(ポラリス)防水・ミル目盛付きマップコンパスPOLARIS(ポラリス)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
完全防水で高精度のオイル入りコンパス 防水性に優れ、指針の安定が早いのが特徴のオイル入りコンパス。 オイルのカプセルを改良し、 気密性、耐水性、耐衝撃性に優れた構造にしたコンパスです。 また、磁針にも改良を加え、より安定した作動を実現。 さらに、目標物の大きさや、目標物までの距離の測定に便利な ミル目盛付き。 他にも、1:25000キロ目盛、1:50000キロ目盛、 1:63360マイル目盛のスケールや、ルーペ、 N磁針が蓄光になっていたりと、様々な機能があります。 進路の決定や現在地の確認に欠かせない、 軽量かつ高性能なプロトラクター型(分度器付き)モデルです。
材質プラスチック本体サイズ(mm)60×125×15
防水マーチングコンパス POLARIS(ポラリス)防水マーチングコンパスPOLARIS(ポラリス)
6,098税込6,708
1個
6日以内出荷
防水性に優れ、指針の安定が早いのが特徴のオイル入りコンパス。 オイルのカプセルを改良し、 気密性、耐水性優れた構造にしたコンパスです。 方位角には目盛盤に一般的な角度の度数目盛と、 ミル目盛の二種類の表示があり、ミルコンパスとも呼ばれています。 細かい目盛を読み取るための小型レンズ(ルーペ)付き。 また、目標物の方角をより正確に捉えるための「のぞき窓」としての 細長い溝がケースの上蓋に刻まれています。 さらに、地盤の傾斜を測定する傾斜計もついています。 第二次世界大戦後に開発された軍用コンパスをモデルに作られた、 高精度のコンパスです。 従来のコンパスに比べ、軽量化し、蓄光の持続時間が50%長くなり、ネオジウム磁石採用で、より磁場の影響を受けづらい仕様となっております。
材質ABS本体サイズ(mm)56×75×30
オイル入りマップコンパス G-23 MIZAR(ミザールテック)オイル入りマップコンパス G-23MIZAR(ミザールテック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。強磁性体の特殊鋼を使用、指針の先端磁力は250Ga(ガウス)、速くスムーズな動きをします。人工石軸受を使用、摩擦抵抗が小さいので方位誤差のない敏感なコンパスです。蓄光して長時間発光する方角目盛を採用したモデルで夜間や暗所でのご使用にも適しており、また便利な小型ルーペ付でちょっとした地図の拡大に重宝します。
寸法(mm)105×54×10文字方角付属品ストラップパッケージBP仕様小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式
風水コンパス GF-8000 MIZAR(ミザールテック)風水コンパス GF-8000MIZAR(ミザールテック)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
風水家相説明書付きの高級感あふれる風水コンパスです。家の新築やお引越しの際は吉方位が分かる風水コンパスがあれば安心です。
寸法(mm)Φ80×17文字風水、方位付属品風水家相説明書、本命星早見表仕様コンパス液:ドライタイプ
オイル入りマップコンパス G-23 MIZAR(ミザールテック)オイル入りマップコンパス G-23MIZAR(ミザールテック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。強磁性体の特殊鋼を使用、指針の先端磁力は250Ga(ガウス)、速くスムーズな動きをします。人工石軸受を使用、摩擦抵抗が小さいので方位誤差のない敏感なコンパスです。小型ルーペ付でちょっとした地図の拡大に重宝します。
寸法(mm)105×54×10文字方角付属品ストラップパッケージ小箱仕様小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式
オイル入りポケットコンパス G-48 MIZAR(ミザールテック)オイル入りポケットコンパス G-48MIZAR(ミザールテック)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
オイル式ポケットコンパスです。カプセル内に特殊オイルが封入されています。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。ケースには丈夫な真鍮を採用しています。矢印を回転させて目標に合わせれば、いつでも目標の方向を指し示すことができます。
寸法(mm)Φ46×16文字英文材質(ボディ)真鍮仕様矢羽付き、コンパス液:オイル封入式
オイル入りポケットコンパス G-47 MIZAR(ミザールテック)オイル入りポケットコンパス G-47MIZAR(ミザールテック)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
オイル式ポケットコンパスです。カプセル内に特殊オイルが封入されています。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。カプセルの中心に温度計を組み込んでありますのでアウトドアに最適です。
寸法(mm)Φ46×20文字英文材質(ボディ)プラスチック仕様温度計付き、コンパス液:オイル封入式
オイル入りポケットコンパス GA-20A MIZAR(ミザールテック)オイル入りポケットコンパス GA-20AMIZAR(ミザールテック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
オイル式ポケットコンパスです。カプセル内に特殊オイルが封入されています。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。
寸法(mm)Φ46×16文字英文材質(ボディ)プラスチック仕様コンパス液:オイル封入式
ミリタリーコンパス G-46P MIZAR(ミザールテック)ミリタリーコンパス G-46PMIZAR(ミザールテック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
黒色プラスチック製の普及版レンザティックコンパスです。細かい目盛りを正確に読み取るためのレンズと目標の方角を正確に捉えるための覗き窓があるのが特徴で、多くのアウトドアマンや専門家にも愛用されています。このタイプのコンパスは文字盤が回転するので、方角をダイレクトに読み取ることができます。軍用ミルスペック、揺れの少ないオイル制動式で、方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類を配しています。
寸法(mm)74×56×27精度±2°使用温度範囲(℃)-20~+50目盛ミル目盛(外周):20mil刻み、度数目盛(内周):5°刻み材質(ボディ)プラスチック仕様軍用ミルスペック、コンパス液:オイル封入式、クリッカー:128クリック
ミリタリーコンパス G-51用ケース MIZAR(ミザールテック)ミリタリーコンパス G-51用ケースMIZAR(ミザールテック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
陸自向けコンパス専用帆布ケースです。
寸法(mm)130×105仕様ベルト装着可能
気圧表示付高度計 NO.610 MIZAR(ミザールテック)気圧表示付高度計 NO.610MIZAR(ミザールテック)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
高度を計るだけでなく、気圧の変動による天気傾向を予測することができる気圧表示付高度計です。出発点の標高をセットするだけで現時点高度を表示します。気圧の変化から宿泊地の天気の傾向を予測したり、ダイヤルを回してお天気マークの中心を指針に合わせておけば、どちら側に指針が振れるかにより天気傾向を把握することができます。ベルトに装着して携帯できる専用ケース付きです。
寸法(mm)57×24高度測定範囲0~5000m気圧表示(hPa)650~1040付属品携帯用ビニールケース質量(g)70
マップメジャー GM-300 MIZAR(ミザールテック)マップメジャー GM-300MIZAR(ミザールテック)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
地図上のルートをなぞれば目的地までの距離がわかるマップメジャーです。地図の上のルートをなぞるだけで目的地までの距離を把握することができます。地図の読み方の訓練にもなります。
寸法(mm)76×52縮尺1/5000、1/20000、1/50000仕様ドライコンパス付き
LED付マップコンパス LED01R MIZAR(ミザールテック)LED付マップコンパス LED01RMIZAR(ミザールテック)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
LEDライト付のマップコンパスです。薄暗くなったフィールドやテントの中で地図を確認するのに便利です。方針は強磁性大鋼を使用していますので、スムーズかつ俊敏に動きます。
寸法(mm)82×55本体質量(g)37精度±1°以下使用温度範囲(℃)-20~+60ライト種類バッテリーCR-2021電池1個(内蔵)連続点灯時間(時間)約10
方位磁針(ハトメ形) ナリカ方位磁針(ハトメ形)ナリカ
9,500税込10,450
1セット(50個)
4日以内出荷
方位用磁針(方位磁針)ハトメ形 磁界の観察などに使用します。
種別B目盛8方位、360°目盛(45°目盛)直径(mm)15
プラ製方位磁針 ナリカプラ製方位磁針ナリカ
2,000税込2,200
1セット(10個)
4日以内出荷
サイズ目盛8方位、360°目盛(10°目盛)直径(mm)40
磁針修正トレー CY ナリカ磁針修正トレー CYナリカ
12,000税込13,200
1個
4日以内出荷
仕様方位磁針:Φ40mmのものを20個まで収納可、トレー:アルミニウム製/磁針保持機構/磁針直し器搭載寸法(mm)210×215×25
招運キーホルダー付コンパス クリアー光学招運キーホルダー付コンパスクリアー光学
779税込857
1個
5日以内出荷
寸法(mm)2×28×80質量(g)15タイプオイルアズワン品番64-5277-64
携帯ストラップコンパス クリアー光学携帯ストラップコンパスクリアー光学
779税込857
1個
9日以内出荷
寸法(mm)18×18×112質量(g)3タイプオイルアズワン品番64-5277-63
マップメジャー付コンパス クリアー光学マップメジャー付コンパスクリアー光学
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
材質(レンズ)プラ
ルーペ付マップコンパス クリアー光学ルーペ付マップコンパスクリアー光学
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様ルーペ付寸法(mm)150×60×7質量(g)10タイプオイル材質(レンズ)プラアズワン品番64-5277-55
ケヤキコンパス クリアー光学ケヤキコンパスクリアー光学
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
仕様ストラップ付、10気圧防水材質ケヤキ質量(g)7タイプオイルアズワン品番64-5277-51
ケヤキコンパス クリアー光学ケヤキコンパスクリアー光学
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
仕様ストラップ付、10気圧防水材質ケヤキ寸法(mm)55×48×13質量(g)20タイプオイルアズワン品番64-5277-50
レンザティックコンパス クリアー光学レンザティックコンパスクリアー光学
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
タイプオイル
マップコンパス クリアー光学マップコンパスクリアー光学
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
仕様ストラップ材質プラ寸法(mm)45×50×10質量(g)15タイプオイルアズワン品番64-5277-37
牛方ポケットコンパス マイゾックス牛方ポケットコンパスマイゾックス
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。 コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
用途林野測量
コンパス マイゾックスコンパスマイゾックス
799税込879
1個
翌々日出荷
十二支入り、土地、建物の方位が一目でわかる和文コンパスから、アウトドア用までラインアップ。
用途方位確認
ルーペコンパス ビクセンルーペコンパスビクセン
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ボディ底面がルーペになっています。地図の細かい文字を拡大して読みながら、コンパスで方位確認ができます。
仕様ストラップ付き、底面5倍ルーペ寸法(mm)48タイプオイル式
ハンディオイルコンパス ビクセンハンディオイルコンパスビクセン
989税込1,088
1個
4日以内出荷
シンプル機能&シンプルデザインのコンパスです。方針の揺れが少なくて収束の早いオイル式コンパスでありながら、オイル感の少ないデザインです。
寸法(mm)38タイプオイル式
LEDコンパス ビクセンLEDコンパスビクセン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
コンパス部分はスケルトン。本体横のボタンを押すと、まぶしさの少ない赤色LEDが点灯し、コンパス内部を照らします。 リボンストラップ(別売)または携帯電話用ストラップ(市販品)取付可。
寸法(mm)88×54×14質量(g)30タイプオイル式表示文字盤径44mm照明赤色LED電池ボタン電池CR2016×1個付属(組込済)
十二支・サバイバル・ジッパー SK(新潟精機)十二支・サバイバル・ジッパーSK(新潟精機)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
様々な用途に応じたコンパス。
マップメジャー SK(新潟精機)マップメジャーSK(新潟精機)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
マップメジャー、コンパス、温度計、スケール、ルーペが一体化。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
用途地図上の距離測定が可能。登山、キャンプに。材質(本体)ABS樹脂文字種別英字本体サイズ(mm)全長76×全幅55×厚さ12縮尺1:1(1目盛1cm)、1:5000(1目盛100m)、1:20000(1目盛200m)、1:50000(1目盛1km)
方向コンパス