キッチンパネル・化粧板 :「軒天用ボード」の検索結果
キッチンパネル・化粧板とは、壁面に取り付ける板やパネルのことを指します。表面は内装に溶け込むように様々な色やデザインのシートが張られています。特にキッチンパネルは火や水の影響を受けやすいキッチン回りに適するよう、耐熱や耐水、耐汚などの加工がされているものが多いのが特徴です。そのため、使用する環境に合わせてそれぞれの特徴を活かして取り付けるのが一般的です。また、ものによっては柔軟性が高いものや切断が容易にできるものもあり、加工がしやすくなっています。
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
『内装資材』には他にこんなカテゴリがあります
内装資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。