有線マウス :「LED 青」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリック音が気にならない静音スイッチを採用, 高感度BlueLED搭載, 手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書/保証書 質量(g)約63 ケーブル長(m)約1.5 センサータイプBlueLED光学式 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×36×94(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 ボタン数3ボタン 動作湿度(%)10~85 ホイール数1 動作温度範囲(℃)5~40 読取方式ブルーLED
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「心地よい」をカタチに、「安定感」をカタチに(特許出願済)、「快適」をカタチに(特許出願済)、操作音が静かな場所でも気にならない静音設計、横スクロールに対応したチルトホイール搭載、快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載、赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載、電池不要の有線モデル、幅広い人にお勧めのMサイズモデル
付属品取扱説明書 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能(dpi)1000/1600 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサーBlueLED光学式 インターフェースUSB Type-A 動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85% 保証期間6か月間 ホイール数1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!。高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!。握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい
付属品取扱説明書 質量(g)約95 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能(dpi)1000/1600 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3 センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×40×105(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 ボタン数5
1台
1,398 税込1,538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用 さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能 抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 RoHS基準値準拠
接続方式有線 ボタン数3ボタン センサーBlueLED光学式 ブラック インターフェイスUSB Type-A 対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113 本体質量(g)約80 動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 付属品本体、取扱説明書 対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS) ケーブル長(m)約1.5 分解能(dpi)1200 ホイール数なし 質量(g)80
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷

BUFFALO(バッファロー)有線BlueLEDマウス 5ボタン
高感度「BlueLED」方式センサー搭載 インターネットが快適な「戻る」「進む」ボタン カーソル速度変更ボタン付き 電池交換不要の有線モデル ドライバー不要。USBで簡単接続
付属品取扱説明書、保証書 ケーブル長(m)約1.2 接続方式有線 分解能(dpi)800/1200/2400 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×37×110(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 ボタン数3ボタン+マウスの左側にウェブブラウザー専用の「戻る」「進む」ボタン搭載 ホイール数1 読取方式BlueLED光学式
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!。脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!。バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
付属品取扱説明書/保証書 質量(g)約98 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能(dpi)1000/1600 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×41×106(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 ボタン数5 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85
1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有線 。USB接続 。BlueLED 。高耐久スイッチ 。3ボタン 。ブラック
トラスコ品番457-6185 ブラック 対応OSWindows 10/8.1/7、MacOS X 10.4以降、Chrome OS 接続方式有線 分解能1200 インターフェースUSB Type-A ボタン数3 読取方式BlueLED光学式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス。誤操作を軽減する「アンダーサイドボタン(特許出願中)」を採用!。読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現。静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します。横スクロールやカーソル速度変更機能など、快適なPC操作が可能に
付属品取扱説明書 ホワイト 質量(g)約97(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能(dpi)1000/1600 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×39×107(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷

静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 手の小さい人にお勧めのSサイズモデル, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約63 ケーブル長(m)約1.5 センサータイプBlueLED光学式 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×34×85(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 ボタン数3ボタン 動作湿度(%)5~90 ホイール数1 動作温度範囲(℃)5~40 読取方式ブルーLED
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!。脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!。バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
付属品取扱説明書/保証書 質量(g)約89 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能(dpi)1000/1600 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×38×95(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 ボタン数5 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85
1台
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, 幅広い人にお勧めのMサイズモデル, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約83 ケーブル長(m)1.5 センサータイプBlueLED光学式 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×41×102(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 ボタン数3ボタン 動作湿度(%)5~90 ホイール数1 動作温度範囲(℃)5~40 読取方式ブルーLED
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用 さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能 抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 RoHS基準値準拠
接続方式有線 ボタン数3ボタン センサーBlueLED光学式 ホワイト インターフェイスUSB Type-A 対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113 本体質量(g)約80 動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 付属品本体、取扱説明書 対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS) ケーブル長(m)約1.5 分解能(dpi)1200 ホイール数なし 質量(g)80
1台
1,698 税込1,868
8日以内出荷

『マウス』には他にこんなカテゴリがあります