「ボタン数」から絞り込む
カテゴリ: 有線マウスブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 法人向け マウス BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
有線 <br />USB接続 <br />BlueLED <br />高耐久スイッチ <br />3ボタン <br />ブラック
トラスコ品番 457-6185 色 ブラック 対応OS Windows 10/8.1/7、MacOS X 10.4以降、Chrome OS 接続方式 有線 分解能 1200 インターフェース USB Type-A ボタン数 3 読取方式 BlueLED光学式
有線BlueLEDマウス 5ボタン BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 7日以内出荷
高感度「BlueLED」方式センサー搭載
インターネットが快適な「戻る」「進む」ボタン
カーソル速度変更ボタン付き
電池交換不要の有線モデル
ドライバー不要。USBで簡単接続
付属品 取扱説明書、保証書 ケーブル長(m) 約1.2 接続方式 有線 分解能(dpi) 800/1200/2400 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、Chromebook 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約60×37×110(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 3ボタン+マウスの左側にウェブブラウザー専用の「戻る」「進む」ボタン搭載 ホイール数 1 読取方式 BlueLED光学式
有線レーザー式マウス3ボタンタイプブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
USB接続に対応した、有線レーザー式マウス<br />左右どちらの手でも快適な左右対称形状<br />Dpiが簡単に切り替えできるスイッチ付き
仕様 チルトなし 付属品 取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) 約80 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 800/1600/2400/3200 適合機器 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサー レーザー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約63×35×116(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A(USB1.1) 動作環境 温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 ホイール あり ボタン数 3 取得規格 VCCI Class B ホイール数 なし ボタン仕様 静音ボタンなし
有線レーザー式マウス3ボタンタイプホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
USB接続に対応した、有線レーザー式マウス<br />左右どちらの手でも快適な左右対称形状<br />Dpiが簡単に切り替えできるスイッチ付き
仕様 チルトなし 付属品 取扱説明書/保証書 色 ホワイト 質量(g) 約80 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 800/1600/2400/3200 適合機器 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサー レーザー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約63×35×116(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A(USB1.1) 動作環境 温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 ホイール あり ボタン数 3 取得規格 VCCI Class B ホイール数 なし ボタン仕様 静音ボタンなし
有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
環境に配慮した簡易パッケージモデル
使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス
手になじむデザイン
デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m
古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応
インターフェース USB 付属品 本体、取扱説明書 質量(g) 約87 ケーブル長(m) 約1.25 対応OS Mac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP センサータイプ IR LED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×42×108 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間
有線 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
クリック音が気にならない静音スイッチ採用!<br />高感度のBlueLED搭載!<br />手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ!
付属品 保証書 質量(g) 約63 ケーブル長(m) 約1.5 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000dpi 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、MacPlayStation(R)3 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×36×94(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 アズワン品番 64-3776-96
有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!<br />高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる<br />会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!<br />握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい
付属品 取扱説明書 質量(g) 約95 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3 センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約75×40×105(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 5
3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用
さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能
抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】
RoHS基準値準拠
接続方式 有線 ボタン数 3ボタン センサー BlueLED光学式 色 ブラック インターフェイス USB Type-A 対応OS Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約66×約39×約113 本体質量(g) 約80 動作温湿度範囲 温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 付属品 本体、取扱説明書 対応機種 USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS) ケーブル長(m) 約1.5 分解能(dpi) 1200 ホイール数 なし 質量(g) 80
有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適<br />握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状<br />高感度「BlueLEDセンサー」採用。光沢面やガラステーブルの上でも使える<br />デスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m<br />有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要
色 ブラック ケーブル長(m) 1.5 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000dpi 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) インターフェース USB 動作環境 温度5~40℃、湿度5~90%(結露なきこと)
有線 BlueLED 静音 3ボタンマウス BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
クリック音が気にならない静音スイッチを採用, 高感度BlueLED搭載, 手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ, RoHS基準値準拠
付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約63 ケーブル長(m) 約1.5 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×36×94(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 3ボタン 動作湿度(%) 10~85 ホイール数 1 動作温度範囲(℃) 5~40 読取方式 ブルーLED
有線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
「心地よい」をカタチに、「安定感」をカタチに(特許出願済)、「快適」をカタチに(特許出願済)、操作音が静かな場所でも気にならない静音設計、横スクロールに対応したチルトホイール搭載、快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載、赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載、電池不要の有線モデル、幅広い人にお勧めのMサイズモデル
付属品 取扱説明書 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサー BlueLED光学式 インターフェース USB Type-A 動作環境 温度5℃~40℃、湿度5%~85% 保証期間 6か月間 ホイール数 1
有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!<br />脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!<br />バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約98 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×41×106(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 5 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~85
有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。
カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適
握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状
デスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m
有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要
色 ブラック インターフェース USB 付属品 取扱説明書 質量(g) 約77 ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Mac OS X 10.4以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット センサータイプ 光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約58×40×100 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
有線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス<br />誤操作を軽減する「アンダーサイドボタン(特許出願中)」を採用!<br />読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現<br />静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します<br />横スクロールやカーソル速度変更機能など、快適なPC操作が可能に
付属品 取扱説明書 色 ホワイト 質量(g) 約97(ケーブル含む) ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 76×39×107(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~85
有線レーザー式マウス 静音/3ボタン BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!<br />コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい<br />会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品 取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) 約70 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサー レーザー方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56×37×100(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85
有線光学式マウス3ボタンタイプSサイズホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Sサイズ)
仕様 チルトなし 付属品 取扱説明書/保証書 色 ホワイト 質量(g) 約66 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 適合機器 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサー 光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約54×36×94(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A(USB1.1) 動作環境 温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 ホイール あり ボタン数 3 取得規格 VCCI Class B ホイール数 なし ボタン仕様 静音ボタンなし
有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン/Mサイズ BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, 幅広い人にお勧めのMサイズモデル, RoHS基準値準拠
付属品 取扱説明書 質量(g) 約83 ケーブル長(m) 1.5 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約59×41×102(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 3ボタン 動作湿度(%) 5~90 ホイール数 1 動作温度範囲(℃) 5~40 読取方式 ブルーLED
有線 3ボタン IR LED光学式マウス BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
使いやすくシンプル機能に絞った、スタンダードマウス
手に馴染むエルゴノミクスデザイン
デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m
インターフェース USB Type-A 付属品 取扱説明書 質量(g) 約83 ケーブル長(m) 約1.25 対応OS Mac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP センサータイプ IR LED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×36×103 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間
有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン/Sサイズ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 手の小さい人にお勧めのSサイズモデル, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, RoHS基準値準拠
付属品 取扱説明書 質量(g) 約63 ケーブル長(m) 約1.5 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×34×85(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 3ボタン 動作湿度(%) 5~90 ホイール数 1 動作温度範囲(℃) 5~40 読取方式 ブルーLED
有線光学式マウス3ボタンタイプMサイズホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Mサイズ)
仕様 チルトなし 付属品 取扱説明書/保証書 色 ホワイト 質量(g) 約71 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 適合機器 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサー 光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約61×40×100(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A(USB1.1) 動作環境 温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 ホイール あり ボタン数 3 取得規格 VCCI Class B ホイール数 なし ボタン仕様 静音ボタンなし
有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!<br />脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!<br />バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約89 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 76×38×95(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 5 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~85
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウスです。
トラスコ品番 457-6215 色 ブラック 対応OS Windows 10(64ビット/32ビット)/8.1(64ビット/32ビット)/7(64ビット/32ビット)/Vista(64ビット/32ビット)/XP、Mac 10.4~ 接続方式 有線 分解能 1000 インターフェース USB ボタン数 3 読取方式 光学式
3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ホワイト BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用
さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能
抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】
RoHS基準値準拠
接続方式 有線 ボタン数 3ボタン センサー BlueLED光学式 色 ホワイト インターフェイス USB Type-A 対応OS Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約66×約39×約113 本体質量(g) 約80 動作温湿度範囲 温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 付属品 本体、取扱説明書 対応機種 USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS) ケーブル長(m) 約1.5 分解能(dpi) 1200 ホイール数 なし 質量(g) 80