有線マウス :「ポインター マウス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マウスポインタを自動的に動かす、USBターンテーブル (回転盤) です。マウスの読取面がUSB電源で動作するターンテーブルになっているため、ポインタが自動で動き続けます。そのため、スクリーンセーバーやスリープが動作するのを防ぎます。USB電源で動作するので、パソコンに接続してもデバイスは認識されません。パソコンではなく、USB電源アダプタにも接続できます。0.5H (30分)/1H (1時間)/2H (2時間)/4H (4時間) のオフタイマー機能があります。オン/オフスイッチとタイマー設定スイッチが搭載されています。オン/オフとタイマー時間を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Type-C オス) (約1.5m)、収納ポーチ
材質ABS
直径(Φmm)(ターンテーブル)48.6
電圧(V)5
コネクタ形状USB Type-C メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×77×28
切タイマー0.5H (30分)/1H (1時間)/2H (2時間)/4H (4時間)
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス
マウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。