有線マウス :「安全 ポール」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボタン数」から絞り込む
3(1)
軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 従来の光学式に比べて精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを採用しています。 JIS C6802および国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠し、安全性を確保した安全設計です。 ※ 但し、顕微鏡・虫眼鏡などの光学的手段を用いてレーザー光を観察することは、目に悪影響を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。 (レーザー光には肉眼で見えないものもあります。) Certified for Windowsロゴを取得しています。 USB-IF認証を取得した製品です。 CE規格に適合した製品です。 VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 スムーズな動作で快適に操作できる分解能1600カウントです。 軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。 確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。 専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状USB(A)オス インターフェイスUSB 仕様EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ、VCCI classB対応 サイズM 質量(g)約77(ケーブルを含む) 種類(射出光線)不可視波長域 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式有線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能1600カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0 LED色非可視光 保証期間6カ月 ボタン数3個(ホイールボタン含む) RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 レーザーJIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 読取方式レーザー式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『マウス』には他にこんなカテゴリがあります