有線マウス :「通信用アダプタ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ボタン数」から絞り込む
8(1)
最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズの、「つまみ持ち」に最適化された左右対称ゲーミングマウス”VM610”です。指先の感覚を頼りに繊細なマウス操作で勝負をコントロールする「つまみ持ち」に特化した形状を実現。ガンシューティング系ゲーム(FPS)向け軽量ゲーミングマウスです。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。極限の競り合いを指で追い込み、制する!指先の感覚を頼りに繊細なマウス操作で勝負をコントロールする、「つまみ持ち」に特化した形状を実現。ガンシューティング系ゲーム(FPS)向け軽量ゲーミングマウスです。 。ポジションを選ばずにつまみやすい、やや細身の左右対称形状と、手のひらとの空間に余裕を持たせるローハイト設計により、指エイム範囲を広げたつまみ持ち特化型のデザインです。つまみ持ちから浅めのつかみ持ちで快適な操作が可能です。 。マウス本体の露出部分に肉抜きがない”ホールレス軽量設計”ながらも、8ボタンゲーミングマウスとして驚異の約54gを実現しています。 。使用感に直結するマウス本体の剛性を高いレベルで確保しながらも、内部構造の抜本的な見直しを行いメーカー比28%もの軽量化に成功。さらにキレの良いエイムと重さによる疲労の軽減を実現します。 。PixArt社製最新鋭センサー”PAW3395”をコアとして、応答速度(Speed)、精度(Precision)、安定性(Stability)を高めた新開発のワイヤレスゲーミングマウス専用のエンジン”ELECOM Wireless S.P.S Engine D+”を搭載しています。 。”ELECOM Wireless S.P.S Engine D+”は、独自の測定方法による正確な応答速度の計測と、プロゲーマーによる感性評価により、応答速度をメーカー比で約35%高速化し、さらに、緻密な精度と安定性の向上を行うことで、業界最速クラスの実効応答速度を実現しています。 。プレイ感覚に大きく影響するリフトオフ距離を短縮するため、移動検知のセンサーとは別に、高さを検出する専用センサーを搭載しています。 。リフトオフ距離は7段階で調整可能で、ほぼゼロから約1.5mmまでプレイヤーの感覚に応じて最適な高さに設定できます。 。分解能26,000DPI、最大速度650IPS、加速度50Gの高性能センサーを搭載しています。 。使用するアイテムやスキルの種類が多いバトルロイヤル系ゲームなどにも最適な、8ボタンを搭載しています。 。左右ホイールクリック、サイドキーの5ボタンに加えて、上面に2ボタン、底面に1ボタンを配置しています。 。左右とホイールクリックに、衝撃吸収フォームによる新開発のテンショニングシステムを搭載。クリックの遊びとガタつきを減らすことで良好なクリック感を実現し、力を入れ始めてからクリックまでの遅延を減少します。 。サイドキーは、どの深さでマウスをつまんでもアクセスしやすいロングサイドボタンを採用しています。 。底面ボタンは、DPI変更などの操作頻度が低く、誤操作を防止したい機能の割り当てに最適です。 。専用設定ソフトウェア”EG Tool”を使用して、すべてのボタンへの機能割り当てが可能です。 。重量削減に貢献する軽量バッテリーを採用し、フル充電で最大約50時間の連続動作を実現しています。 。第一線での勝負では、連続動作時間よりも電池切れからのリカバリーの早さが重要と考え、約1時間でフル充電可能な急速充電機能を搭載しました。万が一の電池切れの際でも、わずか3分間の充電で約4時間使用することが可能です。 。充電中のゲームプレイも快適な、高い柔軟性を持った”パラコード充電ケーブル”を採用しています。 。マウス本体のコネクターはモバイル機器で幅広く使用されている USB Type-C(TM)を採用し、お手持ちの充電ケーブルでも充電可能です。 。レシーバー延長アダプターを付属し、ゲームプレイ中は無線レシーバーをマウスの近くに配置することでより安定した通信を実現できます。 。スピード派、コントロール派の各プレイヤーの繊細なエイム感覚に寄り添った最適な滑り心地を生み出せるよう、追加ソールを貼ることで接触面積の大きさをカスタマイズできる新開発の”2-Modeシステム”を搭載しています。 。ソールの材質と形状も妥協なく0.8mmの極厚PTFEを加熱プレスで丁寧にエッジを丸める加工を施し、マウス底面にも光沢処理を行うことで布製マウスパッドへの引っかかりを極限まで低減しています。 。本体の加工には、劣化しやすいラバー素材や塗装は使用せず、さらさらで心地よい表面加工を施しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本情報は2023年12月時点のものです。
仕様●VCCI:Class B対応●コネクター形状:USB-A プラグ ※付属のUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブル使用時●サイズ分類:Lサイズ●メインスイッチ(左右クリック):OMRON社製スイッチ●レシーバー収納:対応●レポートレート:最大1000Hz●対応OS(Windows):Windows 11/10●最大トラッキングスピード:650IPS●最大検出加速度:50G
セット内容VM610本体、レシーバー、充電ケーブル(1.5m)、レシーバー延長アダプター、ソール×2種、ステッカー
色ブラック
質量(g)(マウス)約54、(レシーバー)約2
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
ケーブル長(m)約1.5
対応OS※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。すべての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。
接続方式USB2.4GHz無線/有線両対応
分解能(dpi)100~26000(100DPI単位で設定可能)
対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン
センサーPixArt PAW3395DM + Dsensor
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス)約61×約121×約37、(レシーバー)約13×約24×約6
通信方式GFSK方式
保証期間2年間
ボタン数8個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)最長約10
連続動作時間最大約50時間 ※ご使用状況により異なる場合があります。
インターフェイスUSB
ホイール数1個
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス
マウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。