有線マウス :「試験用 ガラス」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボタン数」から絞り込む
5(2)
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
ブラック サイズM 質量(g)約83 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降) 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ 分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×38×110 保存温度範囲(℃)10~55 コネクタUSB Aタイプ ボタン数5 動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合) 保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合) 取扱説明書(1.39MB) 動作温度範囲(℃)5~40
1個
889 税込978
当日出荷

クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
ホワイト サイズL 質量(g)約97 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降) 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ 分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×340×119 保存温度範囲(℃)10~55 コネクタUSB Aタイプ ボタン数5 動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合) 保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合) 取扱説明書(1.39MB) 動作温度範囲(℃)5~40
1個
889 税込978
当日出荷

『マウス』には他にこんなカテゴリがあります