4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボタン数」から絞り込む
6(1)
8(1)
20(1)
ロジクールG203 LIGHTSYNC ゲーミングマウス
エコ商品
ゲーミンググレードのセンサー ゲーミンググレードのセンサーによる、精確なカーソルトラッキングと反応の良いパフォーマンスを体験。調節可能な感度(200~8,000 DPI)から、自分のプレイスタイルに適切なレベルを選択。 ロジクールG HUBソフトウェアを使って、最大5個のプリセットをプログラミング。 信頼できる真のデザイン 快適かつ確実な、クラシックな6個のボタンを使って、探索し、呪文を唱え、お好きな方法で自由にプレイ。 ロジクールG HUBソフトウェアを使って、ゲーム内コマンド、システムコントロール、 またはキーバインドをボタンに割り当てて、ゲームプレイを簡素化。 最適化されたボタンテンショニング 左右のプライマリボタンには、ロジクールG独自の金属バネのボタンテンショニングシステムが搭載され、 毎回のクリック時に精確なボタン作動と一貫性のある体験を実現。 ロジクールG HUBゲーミングソフトウェア G203 は、あらゆるシステムでシームレスに動作。コントロールを微調整したい場合は、使用とセットアップが簡単なカスタマイズソフトウェアをダウンロード(無料)。 ロジクールG HUBソフトウェアは完全なカスタマイズパッケージで、G203マウスのライト、感度、およびボタンコマンドをパーソナライズ可能。
仕様6個のプログラマブル ボタン、USBデータフォーマット:16ビット/軸、USBレポートレート:1000 Hz (1ms) 適合Windows(R) 7以降、macOS 10.10以降、Chrome OSTM、USBポート 質量(g)85(マウスのみ) ケーブル長(m)2.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116.6×62.15×38.2 接続方式有線 解像度200~8,000DPI 保証期間2年間無償保証 ライト種類LIGHTSYNC RGBライト ボタン数6ボタン プロセッサーマイクロ:32ビットARM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FPSゲーミングに最適なウルトラファーストゲーミングマウス、420IPSの高速移動に対応、8個のプログラム可能なボタン、Delta Zero高性能オプティカルセンサー、オンボードメモリ搭載、有線タイプ
ボタン数8 質量(g)140 タイプ光学式マウス ケーブル長(m)2 接続方式有線 機能カウント切り替え可能、ゲーミングマウス 解像度(カウント)4000dpi インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ロジクールMMO ゲーミングマウス G600
エコ商品
MMOゲーミングに最適化された20個のボタンを搭載した高性能ゲーミングマウス、多ボタンを直観的に操作できるダブルディッシュ構造、Gシフトでボタンの機能を2倍に拡張、有線タイプ
ボタン数20 質量(g)133 タイプレーザーマウス ケーブル長(m)2 接続方式有線 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×41×118 機能チルトホイール カウント切り替え可能、ゲーミングマウス 解像度(カウント)8200dpi アズワン品番64-3939-47 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

G502 HEROは、究極のトラッキング精度を発揮する先進的なオプティカル センサーに加え、カスタマイズ可能なRGBライトとゲーム プロファイル作成機能を搭載。100~16,000の幅広いDPI設定が可能なほか、付属のウェイトを付け替えて重量やバランスを調整できます。 HEROは、ロジクール製品の中で最も高精度のゲーミング センサーです。アーキテクチャーを一から見直し、次世代の精度を実現しました。歴代最高のフレームレート処理速度を誇り、IPS 400以上に加え、100~16,000の全DPIでゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションを達成しています。大会で求められる精度が得られるほか、抜群に安定したレスポンスを発揮します。DPI設定は、Logicool G HUBで自分好みにカスタマイズできます。 Logicool G HUBを使用して、よく使うコマンドやマクロを11個のボタンそれぞれに設定可能。ビルド、しゃがむ、乱闘、回復…ゲーム内のアクションを指先一つで発動できます。プロファイルをマウスに保存して、プレイ環境を持ち運ぶ、どこでもすぐに自分のプレイ環境が整います。 ライバルの一歩先を行くために、マウスの重みを細かく調整可能。同梱の3.6gのウェイト5個を、マウスの前後左右や中央に自在に配置できます。さまざまな配置やバランスを試して自分にぴったりの構成を見つけ、パフォーマンスを最適化しましょう。 LIGHTSYNCは、ゲーム、オーディオ、PC画面と連動するRGBライトにより、未だかつてない没入感を実現する次世代テクノロジーです。約1,680万色の中から好みの色を選択できるだけでなく、他のロジクールGデバイスとライトのアニメーションやエフェクトを同期することも可能です。カスタマイズは、Logicoolゲーム ソフトウェアで手軽に行えます。 G502 HEROの特長は、主要機能の性能やカスタマイズ性の高さだけではありません。細かなところも緻密な計算に基づいて設計されています。フックと結束バンドが付いた編組ケーブル、滑りにくいサイドのラバー素材、マグネット式のウェイトカバーなど、多くの工夫が施されています。
仕様USBレポートレート:1000Hz(1ms)、ゼロスムージング/アクセラレーション/フィルタリング、最大加速>40G2、最大スピード:>400IPS3、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)、オンボード メモリ:最大5つのプロファイルを保存可能(ファームウェア127が必要)、LIGHTSYNC RGB:ゾーン×1、編組ケーブル 寸法(mm)132×75×40 質量(g)オプション:最大18(5x3.6)、(マウスのみ)121 ケーブル長(m)2.1 接続方式有線 センサーHERO(TM) 解像度100~16000dpi 保証期間2年間無償保証 対応フォーマットUSBデータ:16ビット/軸 使用環境条件Windows 7以降、macOS 10.11以降、Chrome OS(TM)、USBポート プロセッサーマイクロ:32ビットARM 耐久性PTFEフィート:>250km4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

『マウス』には他にこんなカテゴリがあります