有線マウス :「ライト Web会議」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ボタン数」から絞り込む
5(2)
その他(1)
手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状の有線マウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※ボタン割り当て機能はWinodwsのみの対応です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
質量(g)104
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(Aタイプ)
接続方式ケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.1×104×39.7
分解能2400/1600/1200/800カウント/インチ
ボタン数5
読取方式ブルーLED
小型で持ちやすい形状の有線マウスです。
全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400・3200カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
仕様静音あり
接続方式有線
分解能1000・1600・2400・3200count/inch※カウント切替えボタン付き
USB Type-Cコネクタを搭載した、小型で持ちやすい形状の有線マウスです。USB Type-Cポートをもつパソコンやタブレットで使用できます。全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400・3200カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
仕様ケーブル長:約1.5m 、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切り替えボタン 重量:約80g 静音:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切り替えボタン
セット内容マウス、取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)
寸法(mm)W61.8×D98.2×H36.7
コネクタ形状USBType-Cコネクタ
接続方式有線
分解能1000・1600・2400・3200カウント/インチ※カウント切り替えボタン付き。
インターフェースUSBHIDVer.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数左ボタン、右ボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス
マウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。