5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボタン数」から絞り込む
3(5)
MA-LS176BK 有線レーザーマウス サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ有線レーザーマウス
対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。 高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることができます。切り替えは、左ボタンとホイール(スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 読取方式レーザーセンサー方式 ブラック インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。) コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 質量(g)81 ケーブル長(m)1.4 対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×100×36 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)をもつ機種。) 分解能800・1700・3400カウント/インチ アズワン品番64-0910-42
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

MA-LS176W 有線レーザーマウス サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ有線レーザーマウス
対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。 高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることができます。切り替えは、左ボタンとホイール(スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 読取方式レーザーセンサー方式 ホワイト インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。) コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 質量(g)81 ケーブル長(m)1.4 対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×100×36 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)をもつ機種。) 分解能800・1700・3400カウント/インチ アズワン品番64-0910-43
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワサプライレーザーマウス
USB Type-Cコネクタを搭載しパソコンやタブレットで使用できる、有線レーザーマウスです。対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることが出来ます。切替えは、左ボタンとホイール (スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
仕様静音:なし、横スクロール機能:なし セット内容マウス、取扱説明書・保証書 サイズ中型 ケーブル長(m)約1.4 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16~13、ChromeOS、Android 12~10、 コネクタ形状USB Type-Cコネクタ 接続方式有線 対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ・iPadChrome OS搭載パソコンAndroidスマートフォン・タブレット ※標準でUSB Type-Cポートをもつ機種 分解能800、1700、3400カウント/インチ ※左ボタンとホイールボタンを約3秒間長押しで切替え インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数3ボタン 読取方式レーザーセンサー方式 ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライブルーLEDマウス
クリック音とホイール回転音が静かな静音有線マウスです。公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。筐体にSIAAの安全基準をクリアした無機抗菌剤が練り込まれており、細菌が増えにくく、清潔に使用できます。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。ケーブル巻取りタイプなので、持ち運びにもケーブルが邪魔になりません。
セット内容マウス、取扱説明書・保証書 サイズ小型 対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1000count/inch 機能横スクロール機能:なし インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数3ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) ボタン仕様静音:左右ボタン/ホイールボタン/スクロール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 材質ABS樹脂 質量(g)約100 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降) 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 分解能1000カウント/インチ ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 読取方式光学センサー方式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『マウス』には他にこんなカテゴリがあります