「ボタン数 」から絞り込む
カテゴリ: 有線マウスブランド: ナカバヤシすべて解除
大型有線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
色 ホワイト 質量(g) 約110 ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。 コネクタ形状 USB(A)コネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×125×43 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi( 固定)/800~2400dpi( 自動) 切替式 保証期間 6ヶ月 ボタン数 5 ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
有線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応
付属品 取扱説明書 質量(g) 90 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows1110/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状 USB(A) 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×109×39 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数 1個
有線静音5ボタンBlueLEDエルゴマウス ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度50°面倒な設定不要。USBコネクタを PCに挿すだけでご使用いただけます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載※MacOSでは非対応。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。
質量(g) 約130(重量はケーブル含む) ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows11/10/8.1/8、chromeOS、macOS 10.12以降 コネクタ形状 USB (A)コネクタ 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×115×74 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 800/1600/2400dpi 切替式 ボタン数 5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数 1 読取方式 青色LED
有線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計された、自然な角度で握ることができるマウス。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度40° ポインター速度切り替え800~1600dpi。面倒な設定不要。USBケーブルをPCに挿すだけでご使用いただけます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。*1MacOSでは非対応
有線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
サイズ M 質量(g) 90 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X 10.2以降※(※戻る進むボタン非対応) 接続方式 有線 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×109×39 ボタン数 5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) インターフェイス USB(A)コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 読取方式 青色LED
小型有線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ (1件のレビュー) 5日以内出荷
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
サイズ S 質量(g) 75 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X 10.2以降※(※戻る進むボタン非対応) 接続方式 有線 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×92×39 ボタン数 5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) インターフェイス USB(A)コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 読取方式 青色LED