有線マウス :「マウス 横スクロール」の検索結果
有線マウスとはパソコンとケーブルと繋いで使用するタイプのマウスのことです。無線タイプと比較すると特定のドライバーやバッテリーを使用せずに使用できるタイプが多く、安定した動作ができる有線マウスはオフィスなどで使用されるアイテム。ここではUSBポートに差し込むだけで接続できる光学式などタイプの他に、ガラス面などでも読み取り可能なレーザーやブルーLEDタイプも扱っています。有線マウスはサイズやデザインも豊富ですが、中にはクリック音を軽減した静音タイプなど優れた機能を持つタイプもあるのが特徴。ブラウザの進む・戻るボタンなどがあるタイプもあり、お使いのPCをより便利に使うことができるでしょう。
商品豆知識
「心地よい」をカタチに、「安定感」をカタチに(特許出願済)、「快適」をカタチに(特許出願済)、操作音が静かな場所でも気にならない静音設計、横スクロールに対応したチルトホイール搭載、快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載、赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載、電池不要の有線モデル、幅広い人にお勧めのMサイズモデル
付属品取扱説明書
ケーブル長(m)約1.5
接続方式有線
分解能(dpi)1000/1600
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
センサーBlueLED光学式
インターフェースUSB Type-A
動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85%
保証期間6か月間
ホイール数1
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス
マウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。