有線マウス :「マウス DELL」の検索結果
有線マウスとはパソコンとケーブルと繋いで使用するタイプのマウスのことです。無線タイプと比較すると特定のドライバーやバッテリーを使用せずに使用できるタイプが多く、安定した動作ができる有線マウスはオフィスなどで使用されるアイテム。ここではUSBポートに差し込むだけで接続できる光学式などタイプの他に、ガラス面などでも読み取り可能なレーザーやブルーLEDタイプも扱っています。有線マウスはサイズやデザインも豊富ですが、中にはクリック音を軽減した静音タイプなど優れた機能を持つタイプもあるのが特徴。ブラウザの進む・戻るボタンなどがあるタイプもあり、お使いのPCをより便利に使うことができるでしょう。
商品豆知識
「ボタン数」から絞り込む
2(1)
3(2)
5(1)
Dellレーザー有線マウス MS3220 (ブラック)
精密な作業も、快適な操作も。プロフェッショナルに応える有線レーザーマウス。
<製品特徴>
・3200DPI高精度レーザーセンサーと5ボタンで精密作業に対応。
・有線接続でバッテリー切れの心配不要。Windows/Mac OSで安定したパフォーマンス。
・3年間の製品保証付き。
色ブラック
質量(g)98
接続方式有線 - USB 2.0
分解能(dpi)3200
インターフェースUSB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.29×11.53×3.89
ボタン数5
ホイール数1
読取方式レーザー
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
Dell 光学式LED有線マウス MS116(ホワイト)
価格と信頼性を重視しデスクトップPCを使った毎日のPC作業に最適な有線マウス。
<製品特徴>
・価格重視のエントリー向け有線マウス。
・オフィスや家庭での日常業務に最適。
・3年間の製品保守サービス付き。
色ホワイト
質量(g)413
ケーブル長(m)1.8
接続方式有線
分解能(dpi)1000
インターフェースUSB
ボタン数2
ホイール数1
読取方式光学式
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
コネクタ形状USB(A)オス
インターフェイスUSB
付属品ユーザーズマニュアル×1
サイズM
質量(g)約66.5
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能1600カウント
対応VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61.5×100.0×38.0
LED色ブルー
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
従来の光学式に比べて精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを採用しています。
JIS C6802および国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠し、安全性を確保した安全設計です。
※ 但し、顕微鏡・虫眼鏡などの光学的手段を用いてレーザー光を観察することは、目に悪影響を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。 (レーザー光には肉眼で見えないものもあります。)
Certified for Windowsロゴを取得しています。
USB-IF認証を取得した製品です。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
スムーズな動作で快適に操作できる分解能1600カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状USB(A)オス
インターフェイスUSB
仕様EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ、VCCI classB対応
サイズM
質量(g)約77(ケーブルを含む)
種類(射出光線)不可視波長域
電源USBバスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
分解能1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0
LED色非可視光
保証期間6カ月
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
レーザーJIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
読取方式レーザー式
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス
マウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。