ワイヤレスマウス :「ますて」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
便利な5ボタンマウスがお値打ちになって新登場!
高精度のBlueLED採用で、様々な場所でマウスパッド無しで操作できる
ブラウザの操作に便利!戻る・進むボタン搭載の5ボタンタイプ
左右どちらの手でも握れる左右対称形状
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書
質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2
電源電池(単3×1本)
接続方式無線
分解能(dpi)1200
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6
インターフェースUSB-A オス
動作環境5~40℃/5~90%
保証期間6ヶ月
動作時間想定使用可能時間:最大584日
ボタン数5ボタン
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式BlueLED光学式
お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス
読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現
静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用)
質量(g)マウス:約71(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず)
電源電池(単3×1本)
対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
センサータイプBlueLED光学式
接続方式無線
分解能(dpi)1200
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19
インターフェースUSB Type-A
使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大259日
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
電波周波数(GHz)2.4
お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス
誤操作を軽減する「アンダーサイドボタン(特許出願中)」を採用!
読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現
静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します
横スクロールやカーソル速度変更機能など、快適なPC操作が可能に
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用)
質量(g)マウス:約80(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず)
電源電池(単3×1本)
対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
センサータイプBlueLED光学式
接続方式無線
分解能(dpi)1000/1600
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19
インターフェースUSB Type-A
使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大448日
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
電波周波数(GHz)2.4
左右対称デザインで誰もが使いやすく、無駄な機能を省いたシンプルなバリューモデル。Bluetooth5.0を搭載し、Bluetooth Low Energyで省電力通信に対応。本体樹脂部分にSIAA認証済の抗菌樹脂を採用、細菌の増殖を抑えます。
仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大745日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。●チルト有無:なし●ホイール有無:あり●動作保証環境:温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)●規格・基準・法令:Telec、VCCI Class B適合、Bluetooth(R)、SIAA●電源スイッチ:あり●静音ボタン:なし
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
色ブラック
質量(g)約55(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
接続方式Bluetooth
適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン
分解能1,200DPI
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×39×97
通信方式FHSS
インターフェースBluetooth(R)5.0
保証期間6か月
ボタン数3
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
ホイール数1
プロファイルHID over GATT
読取方式IR LED
電波周波数2.4GHz帯
1台
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!
脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!
バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書(※動作確認用)
質量(g)マウス:約74(電池含まず)、レシーバー:約2
電源電池(単3×1本)
対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
センサータイプBlueLED光学式
接続方式無線
分解能(dpi)1000/1600
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:80×41×106、レシーバー:15×6×19
インターフェースUSB Type-A
使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大1138日(約3年)
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
電波周波数(GHz)2.4
持ち運びに特化したバッファロー初の薄型BlueLEDマウス。バッファロー製マウス初のMIL規格準拠! さらに3H耐摩耗コーティングでカバンの中でも傷付きにくく、汚れにくい! 片手操作でパワーポイントなどのスライド操作が便利に! プレゼンテーションモード搭載。静かな場所でも操作音が気にならない静音ボタン
接続方式無線
対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)
「心地よい」をカタチに
「安定感」をカタチに(特許出願済)
「快適」をカタチに(特許出願済)
操作音が静かな場所でも気にならない静音設計
横スクロールに対応したチルトホイール搭載
快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載
赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載
タブレットに最適,Bluetooth(R)マウス
RoHS基準値準拠
電源電池(単3×1本)
接続方式無線
分解能(dpi)1000/1600dpi
商品構成本体、単3乾電池(1本)、取扱説明書※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2
プロファイルHID
読取方式BlueLED光学式
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!。脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!。バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2
電源電池(単3×1本)
接続方式無線
分解能(dpi)1000/1600
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×38×95、レシーバー:15×6×19
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
電波周波数(GHz)2.4
Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利!
高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる
会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書(※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。)
質量(g)約57
電源電池(単3×1本)
対応OSAndroid、iPadOS 13.1.1、OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
センサータイプBlueLED光学式
接続方式無線
分解能(dpi)1200
対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×39×101
インターフェースBluetooth(R)3.0 Class2
使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大450日
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
保証期間6か月間
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
電波周波数(GHz)2.4
プロファイルHID(Human Interface Device profile)
「心地よい」をカタチに、「安定感」をカタチに(特許出願済)、「快適」をカタチに(特許出願済)、操作音が静かな場所でも気にならない静音設計、横スクロールに対応したチルトホイール搭載、快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載、赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載、タブレットに最適、Bluetooth®マウス、手の小さい人にお勧めのSサイズモデル
付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書 ※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
電源電池(単3×1本)
接続方式無線
分解能(dpi)1000/1600
対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末。Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac。※HIDプロファイルに対応していること。※Androidは、Google Inc.の商標です。
センサーBlueLED光学式
動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85%
保証期間6か月間
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
ホイール数1
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2
乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!。バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザイン。カラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!
色ブラック
質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2
電源電池(単3×1)
センサータイプIRLED光学式
接続方式無線
分解能(dpi)1200
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19
インターフェースUSB Type-A
使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:1070日
動作環境温度5~40℃、湿度5~85% (結露なきこと)
保証期間6ヶ月
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3
アズワン品番64-3778-33
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式2.4GHz
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
持ち運びに特化したバッファロー初の薄型BlueLEDマウス。バッファロー製マウス初のMIL規格準拠! さらに3H耐摩耗コーティングでカバンの中でも傷付きにくく、汚れにくい! 片手操作でパワーポイントなどのスライド操作が便利に! プレゼンテーションモード搭載。静かな場所でも操作音が気にならない静音ボタン
接続方式無線
対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)
ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
色レッド
質量(g)パッケージ (本体含む):約165
スイッチ電源:あり
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池
本体質量(g)約80(電池含まず)
表示Low Battery:あり
接続方式無線
分解能(dpi)1000/1600/2400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57
適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機
センサー方式:Blue LED
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106
機能チルト有無:なし
通信方式FHSS
インターフェースBluetooth(R)5.0
保証期間6か月間
ボタン数5
取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R)
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
動作温度(℃)保証環境:5~40
動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと)
使用期間(年)想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。
ホイール数1
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
電波周波数2.4GHz帯
ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
1台
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
色ブラック
質量(g)パッケージ (本体含む):約165
スイッチ電源:あり
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池
本体質量(g)約80(電池含まず)
表示Low Battery:あり
接続方式無線
分解能(dpi)1000/1600/2400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57
適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機
センサー方式:Blue LED
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106
機能チルト有無:なし
通信方式FHSS
インターフェースBluetooth(R)5.0
保証期間6か月間
ボタン数5
取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R)
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
動作温度(℃)保証環境:5~40
動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと)
使用期間(年)想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。
ホイール数1
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
電波周波数2.4GHz帯
ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
1台
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
色ホワイト
質量(g)パッケージ (本体含む):約165
スイッチ電源:あり
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池
本体質量(g)約80(電池含まず)
表示Low Battery:あり
接続方式無線
分解能(dpi)1000/1600/2400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57
適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機
センサー方式:Blue LED
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106
機能チルト有無:なし
通信方式FHSS
インターフェースBluetooth(R)5.0
保証期間6か月間
ボタン数5
取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R)
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
動作温度(℃)保証環境:5~40
動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと)
使用期間(年)想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。
ホイール数1
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
電波周波数2.4GHz帯
ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
1台
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス
ワイヤレスマウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。