ワイヤレスマウス :「HDMI 切り替え」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レシーバーに変換アダプタの機能が付いたワイヤレスコンボマウスです。専用ケーブルでの充電ができる充電式マウスです。※充電時間は約3時間です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに。 行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの。 スピード簡単切り替えです。。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。レシーバーにHDMIポートPD充電ポートがついていて使用用途が広がります。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
セット内容本体、USB Aレシーバー、充電用ケーブル(約1.5m) ブラック 質量(g)約60 適合規格Bluetooth 5.2 Class2 対応OSWindows11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17・18、iOS 17・18、Android 14・15、ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス) 分解能(dpi)1000、1600、2400カウント 対応機種Bluetooth HOGPプロファイル対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォンなど インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池内蔵バッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.2×12.0×7.2 ボタン数5ボタン 連続動作時間約120時間 連続待機時間約9984時間 ポートUSB Type-C プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリング2台可能 ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切替えボタン
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

『マウス』には他にこんなカテゴリがあります