ワイヤレスマウス :「LEDグリーン」の検索結果
関連キーワード
持ち運びに便利な超小型Bluetoothマウス。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.2(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
質量(g)約25
適合規格Bluetooth 5.2 Class2
番号技適:217-241845
対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、Android 14・15、iOS 17・18、iPadOS 16~18
接続方式Bluetooth
分解能(dpi)1000カウント
対応機種Bluetooth HOGPに対応するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
電池内蔵バッテリー
表示LED青色100~80%、緑色79%~50%、赤色49%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×5.6×2
連続動作時間約20時間
連続待機時間約4500時間
プロファイル【Bluetooth仕様】HOGP(HID over GATT Profile)
取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(IR LED)
ケーブル形状USB A to Cケーブル
使用可能日数約42日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
マルチペアリング【Bluetooth仕様】3台可能
ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
持ち運びに便利な超小型Bluetoothマウス。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※。※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.2(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。。。
色ホワイト
質量(g)約25
適合規格Bluetooth 5.2 Class2
番号技適:217-241845
対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、Android 14・15、iOS 17・18、iPadOS 16~18
接続方式Bluetooth
分解能(dpi)1000カウント
対応機種Bluetooth HOGPに対応するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
電池内蔵バッテリー
表示LED青色100~80%、緑色79%~50%、赤色49%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×5.6×2
連続動作時間約20時間
連続待機時間約4500時間
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(IR LED)
ケーブル形状USB A to Cケーブル
使用可能日数約42日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
マルチペアリング3台可能
ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス
ワイヤレスマウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。