1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型マルチモード ワイヤレス・サイレントマウス Rapoo M600mini。アルミ合金製カバーで上品な仕上がり。重さはわずか37g。手のひらサイズどこでも収納しやすい超小型サイズ。クリック音を低減する静音設計。1300DPIの読み取り解像度で、応答性が高くスムーズにカーソルを動かせます。最大3台(Bluetooth:2台、2.4GHz:1台)までデバイスの登録ができます。2.4GHzは背面に収納されている小型レシーバーを使用します。
付属品本体、USBレシーバー、日本語マニュアル、単4乾電池×1本(テスト用) 質量(g)37.4(電池含まない) 対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降 接続方式ワイヤレス 分解能(dpi)1300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×46×22 対応機種Bluetooth(R) HIDプロファイルに対応した Windows PC Android OS搭載機 / Macintosh PC / iPad / iPhone 使用電池単4乾電池 1本 保証期間1年 電池寿命6ヶ月 ※使用環境、状況により異なります。 使用範囲(m)10/360°※使用環境、状況により異なります。 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth(R)3.0、SMART(4.0)、2.4GHz 読取方式光学式 (INVISIBLE OPTICAL) 電波周波数2.4GHz帯 ボタン仕様左右ボタン 静音仕様
1個
3,398 税込3,738
欠品中

『マウス』には他にこんなカテゴリがあります