3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「無線通信方式」から絞り込む
無線2.4GHz(1)
リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレスマウス。長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適です。日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレス静音マウス。マウスのクリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用し、音が気になる場所でも使えます。 ころんとしたシンプルなフォルムの左右対称モデルで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。 財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納できるため、持ち運び時のレシーバの紛失を防ぎます。 ゴミやホコリが付きにくい光学式モデルのため、メンテナンスフリーで快適に使用可能です。
ホワイト サイズ分類:Mサイズ 質量(g)約58.5(電池含まず)、レシーバ:約2 定格電圧1.5V コネクタ形状USB(A)オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57.8×94.6×39、レシーバ:18×15×6.3 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能1000カウント 通信方式GFSK方式 電池使用可能:単4電池×1本(付属) LED色レッド 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約94時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約750日 ホイール数1個 電波周波数(GHz)2.4帯 読取方式光学センサー方式
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷

持ち運びに便利な1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
付属品マウス、レシーバー、充電用ケーブル(0.75m)、収納ポーチ 質量(g)マウス:55、レシーバー:1.7 対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11 コネクタ形状USB Aコネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:57×119×18、レシーバー:14×18×6 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン 分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き。 インターフェースUSB1.1 通信距離木製机(非磁性体):半径約10m、スチール机(磁性体):半径約2m 電池寿命連続動作時間:60時間、連続待機時間:6000時間、使用可能日数:35日 ワイヤレス通信2.4GHzワイヤレス 読取方式光学センサー方式(IR LED) ボタン仕様3ボタン、左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
1個(1個)
4,800 税込5,280
翌日出荷

仕様通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m 付属品小型レシーバー×1、充電用ケーブル×1本 寸法(mm)マウス:約60(W)×105(D)×40(H)、レシーバー:約14.8(W)×19(D)×6.5(H) ブラック 質量(g)マウス:約78.5(電池除く)、レシーバー:約2 電源充電式 接続方式無線 分解能1000カウント/インチ 電池寿命連続作動/約62、連続待機/約2500、使用可能日数/約1ヶ月間、※1日8パソコンを使用中に、マウス操作を25%程度行う場合。、※保証値ではありません。、※使用期間により、除々に性能が低下します。予めご了承ください。 ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式、※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 読取方式ブルーLEDセンサー方式
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

『マウス』には他にこんなカテゴリがあります