1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「無線通信方式」から絞り込む
Bluetooth(1)
日本特製版AZIO Retro Classic Keyboardに合わせて、 キーボードのシルバーフレームに合わせたワイヤレスマウスです。 素材 本物のレザーを使用し、上質な触り心地を実現。 デザイン 右手、左手両対応。 クリックのレスポンスも調整されていて、マウスの使いやすさにも深いこだわりが感じられます。 女性の手にもフィットしやすく、掴み心地の良い加工が細部にまで施されています。 スクロールホイール 精密な加工でカットされたスクロールホイールは、指先 にストレスを与えることのない使用感を実現。 センサー 幅広い接触面に対応したマウスセンサーは、ガラスや他の高光沢材料を含む様々な接触面で使用可能です 使用環境によって異なります。 大容量バッテリー 一度の充電で長時間使用できる大容量バッテリーを採用。 1,000mAhリチウムイオン充電式電池で、1回の充電で約4か月使用できます。 使用環境によって、電池の持続期間は異なります。 接続方法 USB・Bluetooth接続が選べるので、使用スタイルやシーンに合わせて自由に使い分けができます。
仕様利き手:右・左両対応 付属品取扱説明書(日本語表記あり) / 保証書/ 充電専用ケーブル(USB Type-C - USB、1.8m) / 予備のカバー/ USBレシーバー/ キャリングパウチ 質量(g)108 電源充電式 接続方式有線/無線 対応機種OS:macOS & Windows ボタン数マウス:3つ(ホイール含む)、3ボタン バッテリー容量(mAh)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth・USB 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×34×113
1個
13,980 税込15,378
取扱い終了

『マウス』には他にこんなカテゴリがあります