ワイヤレスマウス :「光学式マウス」の検索結果

ワイヤレスマウスとは、OA/PC用品のマウスのうち、ケーブルをPCなどの機器に取り付けることなくワイヤレス(無線)で使用できるマウスのことです。ワイヤレスマウスはコードに繋いでいないため、電池式で稼働。マウスと機器を接続するには電波で接続しますが、Bluetoothレシーバーを搭載したスマートフォンやタブレット、パソコンなどの機器と接続する方式と、2.4GHzの周波数帯を採用し無線通信をする方式の2種類のタイプがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
無線(1)
快適性とパフォーマンスを追求した軽量の左右対称型 ゲーミンググレードの 2.4GHz および Bluetooth 5.2 のどちらにも接続可能 1 回の充電で最大 100 時間持続するバッテリー 水やホコリに強い Bionic Shell と 4 つの RGB ライティングゾーンを搭載 デバウンスを調整可能な 1 億回の光学式スイッチ検査済み 400 IPS のトラッキング速度による最大限の精度を備えた 19K DPI 光学式センサー USB-C による急速充電に対応した取外し可能な PhantomFlex ケーブル
USBタイプUSB 2.0以上 ブラック 寸法(mm)120×58×38 セット内容ROCCAT(R) Burst Pro Air、クイックスタートガイド OSWindows(R) 7以上(ソフトウェアサポート) 質量(g)81 電源充電式 接続方式無線 無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHz
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

『マウス』には他にこんなカテゴリがあります