ワイヤレスマウス :「USB マウス」の検索結果
関連キーワード
「接続方式」から絞り込む
無線(4)
ゲーミンググレード2.4GHzステラワイヤレスまたはBluetooth接続
最大 800 時間のバッテリー寿命
単三電池1本または2本で使用可能
人間工学に基づいた形状、ダブルインジェクションラバーサイドグリップ付き
17種類のプログラム可能な入力端子
ROCCAT Titanオプティカルスイッチは1億回のクリックをテスト済み
19K DPI Owl-Eye オプティカルセンサー
熱処理された100%ピュアPTFEグライド
接続方式無線
分解能(dpi)50~19000
センサーオプティカルセンサー
使用電池単3形アルカリ乾電池1本または2本
ボタン数9
無線通信方式2.4GHz STELLAR WIRELESS(USB-Aレシーバー経由)、Bluetooth 5.1
快適性とパフォーマンスを追求した軽量の左右対称型
ゲーミンググレードの 2.4GHz および Bluetooth 5.2 のどちらにも接続可能
1 回の充電で最大 100 時間持続するバッテリー
水やホコリに強い Bionic Shell と 4 つの RGB ライティングゾーンを搭載
デバウンスを調整可能な 1 億回の光学式スイッチ検査済み
400 IPS のトラッキング速度による最大限の精度を備えた 19K DPI 光学式センサー
USB-C による急速充電に対応した取外し可能な PhantomFlex ケーブル
USBタイプUSB 2.0以上
色ブラック
寸法(mm)120×58×38
セット内容ROCCAT(R) Burst Pro Air、クイックスタートガイド
OSWindows(R) 7以上(ソフトウェアサポート)
質量(g)81
電源充電式
接続方式無線
無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHz
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
洗練されたエルゴノミック Kone 形状 。 マルチボタンデザインと 4D ホイール、29 のプログラム可能な入力 。 独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続 。 RGB 搭載急速充電ドック同梱。 最大 100 時間持続するバッテリー 。 5 つのプログラム可能なゾーンを持つ 3D RGB AIMO ライティング 。 Owl-Eye 19K DPI 光学式センサー 。 TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度 。 軽量で柔軟性の高い PhantomFlex USB-C 充電ケーブル 。 熱処理ピュア PTFE グラ…
色ブラック
接続方式ワイヤレス
無線通信方式2.4GHz
読取方式光学式
洗練されたエルゴノミック Kone 形状 。マルチボタンデザインと 4D ホイール、29 のプログラム可能な入力 。独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続 。RGB 搭載急速充電ドック同梱。最大 100 時間持続するバッテリー 。5 つのプログラム可能なゾーンを持つ 3D RGB AIMO ライティング 。Owl-Eye 19K DPI 光学式センサー 。TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度 。軽量で柔軟性の高い PhantomFlex USB-C 充電ケーブル 。熱処理ピュア PTFE グラ…
色ホワイト
接続方式ワイヤレス
無線通信方式2.4GHz
読取方式光学式
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス
ワイヤレスマウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。