ワイヤレスマウス :「ゲーミングマウス」の検索結果
関連キーワード
「接続方式」から絞り込む
有線(1)
無線(1)
e スポーツ向けに新たに優れた武器が登場しました。受賞歴を誇る Razer Viper Ultimate の後継モデルとして、新しく進化したこのモデルは 20% 以上軽量化されただけでなく、全般的なアップグレードによりパフォーマンスが強化されています。かつてないほど軽量なこのワイヤレスゲーミングマウスを使用すれば、自分の持てる力をすべて発揮することができます。
本物の 4000 HZ ワイヤレスポーリングレートにアップグレード可能
RAZER FOCUS PRO 30K オプティカルセンサー
仕様最大加速度:70G、スイッチのライフサイクル:9000万回、プログラム可能なボタン:5、マウスソール:100% PTFE、Razer Viper V2 Pro、ワイヤレス USB ドングル + USB ドングル用アダプター、Type-A - Type-C SpeedFlex ケーブル、Razer Mouse Grip Tape、重要な製品情報ガイド
質量(g)58
スイッチ第 3 世代オプティカルマウススイッチ
接続方式RazerTM HyperSpeed Wireless、Wired ー Speedflex ケーブル
センサーFocus Pro 30K オプティカルセンサー
連続使用時間(時間)バッテリー:最大80(1000Hz で連続使用)、Up to 24 hours (with HyperPolling Wireless Dongle, constant motion at 4000Hz)
速度(IPS):最大750
ケーブルRazerTM Speedflex ケーブル USB Type-C
プロファイルオンボードメモリ:1
フォームファクタ左右対称の右利き用
他を上回るパワーで勝利に輝く。
規格外の持続性&パフォーマンス
Razer Orochi V2 の登場。コンパクトで超軽量のワイヤレスゲーミングマウスは、市場最長のバッテリー持続時間を誇ります。Razer HyperSpeed Wireless および Bluetooth モードの両方に対応し、様々なシーンでゲームをプレイすることを可能とします。
軽々と使えるアイテム。
60g 未満の超軽量フォームファクタ。
Razer Orochi V2の形状は改良されており、より自然なフィット感を得るために意図的に再設計され、ほとんどのグリップスタイルで優れた操作性を実現しています。
仕様最大加速度:40G、スイッチのライフサイクル:6000万回、プログラム可能なボタン:6、マウスソール:生成りの PTFE マウスソール
寸法(mm)108×(グリップ幅)60×38
色Black
質量(g)60(2.2oz) 未満 (質量を中央に配置)
スイッチ第 2 世代 RAZERTM メカニカルマウススイッチ
接続方式デュアルモードワイヤレス (2.4GHz および Bluetooth Low Energy (BLE))
感度最大:18000DPI
センサーオプティカル
連続使用時間(時間)バッテリー:最大 425 (2.4GHz)、950(BLE) (単三電池使用)
速度(IPS):最大450
プロファイルオンボードメモリ:1
フォームファクタ左右対称の右利き用デザイン
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス
ワイヤレスマウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。