商品豆知識
「無線通信方式」から絞り込む
無線2.4GHz(3)
消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 。Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 。左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用しています。 。しっかりとした押し心地がありながら、クリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できます。 。パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。パソコンに挿したままでも気にならないサイズのマイクロレシーバーを採用しています。 。レシーバーはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバーを紛失する心配を軽減します。 。スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。 。左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様レシーバ収納あり
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
色ピンクフェイス1
サイズMサイズ
質量(g)(マウス本体)約52 ※電池を含まず、(レシーバ)約2
種類射出光線:不可視波長域
電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)(本体)1.5
対応OS(Windows)Windows 11/10/RT8.1/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、(mac)macOS Catalina(10.15)
コネクタ形状USB-Aプラグ
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能1200カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)59.0×99.8×39.0、(レシーバ)18.0×13.1×5.7
通信方式GFSK方式
LED色不可視光(赤外線)
保証期間6カ月間
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約500時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約1041日
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.4帯
無線通信方式無線2.4GHz
使用期間(想定電池)約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHz接続モデルです。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様レシーバ収納:対応
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本
色ブラック
サイズL
質量(g)マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10、mac OS Sonoma 14、Chrome OS
コネクタ形状USB Type-C(TM) プラグ
接続方式USB2.4GHz無線
対応機種USB Type-Cポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機
分解能1000DPI
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:約62×約119×約36、レシーバ:約15×約24×約8
保証期間1年間
電池寿命最長約6カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHz
読取方式光学式
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
インナーケースやポーチに入れて持ち運びしやすい薄型設計。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズのワイヤレスモバイルマウスです。
用途仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。 。インナーケースやポーチに入れて持ち運びしやすい厚み28mmの薄型マウスです。 。デスクになじむベーシックカラーのボディ。ボトムケースとホイールに取り入れたさりげないアクセントカラーがポイントです。 。クリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用。静かなオフィス内など音が気になる場所でも使えます。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。ポインターの移動速度は800/1600カウントの2段階で切り替え可能です。 。Webページの閲覧などの操作に便利な「戻る」ボタンが付いた4ボタンタイプです。 。無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンへの機能割り当てや、プレゼンテーションモードの使用ができます。 。プレゼンテーションモードを有効にすると、通常のマウスモードと、スライド送り・戻しなどを操作できるプレゼンテーションモードとを切り替えて使用できます。プレゼンテーションモードでのボタンの詳細動作、スクロールやカーソル移動の無効などをカスタマイズ可能です。 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しています。 。レシーバーはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利。レシーバーを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。左右対称で、右利き・左利きを問わず使いやすいシンメトリーデザインを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個
質量(g)約66 ※電池含む、(レシーバー)約2
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10、macOS sonoma 14
コネクタ形状レシーバー:USB-A プラグ
接続方式USB2.4GHz無線
対応機種USBポートを装備したWindowsパソコンおよびMac
分解能センサー:800/1600DPI(切り替え可能)
対応レシーバー収納:対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×104×28、(レシーバー)約15×18×6
通信方式GFSK方式
保証期間1年間
電池寿命最長約1年3カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
ボタン数4個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
読取方式Blue LED
電波周波数2.4GHz帯
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス
ワイヤレスマウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。