「無線通信方式」から絞り込む
無線2.4GHz(4)
3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはブラックです
セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書
本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2
対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ
対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種
分解能800/1200/1600dpi
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19
動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日
コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合
ボタン数7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール)
電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10
最大接続台数3台※同時接続はできません。
BluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)2台の使用機器にペアリング設置可
取扱説明書(2.08MB)
読取方式BlueLED
通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
1個
¥2,979
税込¥3,277
当日出荷
左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用クリックのカチカチ音が気にならない静音設計ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。IR LEDセンサー搭載で電池長持ちまた、光沢面や金属面、ガラス面でもスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現
ボタン数3ボタン
セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用)
サイズM
質量(g)本体 約55(電池含まず)、レシーバー約2
対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属)
プラグ形状USB Aタイプ
通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはグレーです
セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書
本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2
対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ
対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種
分解能800/1200/1600dpi
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19
動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日
コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合
ボタン数7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール)
電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10
最大接続台数3台※同時接続はできません
BluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)(2台の使用機器にペアリング設置可)
取扱説明書(2.08MB)
読取方式BlueLED
通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
1個
¥2,979
税込¥3,277
当日出荷
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます
800/1200/1600dpiの3段階切替
左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
色ホワイト
サイズL
質量(g)本体:約78、レシーバー:約2
電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー
対応OSWindows8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)
接続方式ワイヤレス
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
分解能800/1200/1600dpi 切替式
周波数無線:2.4GHz
連続使用時間(時間)約24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約67×40×119、レシーバー:約14×19×6
保存温度範囲(℃)10~55
コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ
動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
連続待機時間約2か月
取扱説明書(2.07MB)
動作温度範囲(℃)5~40
読取方式BlueLED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
用途に合わせて800/1200/1600dpiの3段階切替が可能です
左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
色ブラック
サイズM
質量(g)本体:約63(電池含まず)、レシーバー:約2
電源マウス:乾電池、レシーバー:USBバスパワー
対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)
接続方式ワイヤレス
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
分解能800/1200/1600dpi 切替式
周波数無線:2.4GHz
連続使用時間(時間)約300
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約65×38×110、レシーバー:約14×19×6
保存温度範囲(℃)10~55
コネクタUSB Aタイプ
動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
連続待機時間約1年間
取扱説明書(2.17MB)
動作温度範囲(℃)5~40
読取方式BlueLED
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
音が気になる場所でも使える静音設計携帯に便利な小型サイズBLUE LEDセンサー搭載無線周波数:2.4GHz単4乾電池1本使用(動作確認用電池付属)Sサイズ
ボタン数3ボタン
セット内容マウス本体、保証書付取扱説明書、単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)
サイズS
電源電池式
対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OSX(10.10以降)
接続方式無線
分解能(dpi)1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…(約)48×28×81、レシーバー…(約)14×19×6
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
プラグ形状プラグ形状:USB Aタイプ
電池使用可能期間(単4形アルカリ乾電池1本)・連続動作時間…130時間・連続待機時間…2年間・使用可能時間…180日間(1日8時間パソコンを操作中5%をマウスに割り当てると想定した場合)
左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用クリックのカチカチ音が気にならない静音設計ブルーLEDセンサー搭載マウスパットを使わずに様々な場所でスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。
ボタン数3ボタン
セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用)
サイズM
質量(g)本体 約50(電池含まず)、レシーバー約2
対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属)
プラグ形状USB Aタイプ
通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
手の小さな方やお子様にも最適なコンパクトサイズで、持ち運びにも便利です
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
BlueLEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます
左/右ボタン、ホイールボタンの3つの操作ボタン
セット内容マウス本体、充電用巻取式ケーブル、レシーバー(受信機)、保証書付取扱説明書
質量(g)マウス:約30、レシーバー:約2
電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー
対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)
接続方式無線
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
分解能1200dpi
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:約48×70×28、レシーバー:約14×6×19
使用時間約2週間(1日8時間パソコンを操作中25%をマウスに割り当てると想定した場合)※ライトユーザーを想定した計算値であり、保証値ではありません
動作温湿度範囲5~40℃/~85%RH(ただし結露無い場合)
保存温湿度範囲-10~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合)
コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ
ボタン数3
連続動作時間約24時間
連続待機時間約3か月
ホイール数1
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式青色LED
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス
ワイヤレスマウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。