ワイヤレスマウス :「ワイヤレスBlueLEDマウス」の検索結果
関連キーワード
「無線通信方式」から絞り込む
Bluetooth(1)
無線2.4GHz(1)
手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。
左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
ママウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
付属品単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書
性能【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約43000時間、使用可能時間/約18ヶ月※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合※自然放電を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません
質量(g)約68(電池含まず)
電源電池式
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2
対応OSWindows 10・8.1・8、Android 3.0以降、macOS 10.12~10.14 、Mac OS X 10.9~10.11
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.7×108×40.2
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット※Bluetoothモジュールが内蔵されている機種、Androidスマートフォン・タブレット※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください、Apple Macシリーズ※Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種※ホスト側(コンピュータ側)もBluetooth5.0 HOGPに対応している場合に限ります
分解能800・1200・1600カウント/インチ
周波数(GHz)2402~2480
無線通信方式Bluetooth
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
通信距離(m)【木製机(非磁性)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2
小さくても握りやすいワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
静かなクリック音なので周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
進むボタンより、戻るボタンを大きくしており、戻るボタンが押しやすいデザインです。
マウスポインターを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書
質量(g)マウス/約62(電池含まず)、レシーバー/約2
電源電池式
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約66×100×37、レシーバー:14.8×17×6.5
分解能1600・1200・800カウント/インチ
電池寿命(時間)連続作動時間:約250、連続待機時間:約26280、使用可能日数:約120日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約580日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定)
通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス
マウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。