シンプルな3ボタンマウス 。どなたでも使いやすいクセのない左右対称デザイン。
全てのボタンを静音化。周りを気にせず作業に集中できます。
握りやすい側面ラバー。
ポインター速度を自動で調整する「おまかせ速度ASC」モードと固定速度モードをワンタッチで切り替えられます。
電池残量おしらせランプ付き。
無駄な電池消耗を防ぐ自動スリープ機能。
消費電力が少なく、ペアリングも速いBleutooth5。
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)
サイズM
質量(g)約60(電池は含まず)
電源電池式
対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降,iPadOS13.4以降/ChromeOS/Android8以降(「右・ホイール」各ボタンの機能は機種・アプリにより異なります。)
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動)切替式
対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×99×39
使用電池単4電池2本
保証期間6ヶ月
電池寿命連続動作時間:約318時間、電池交換の目安:約517日
ボタン数3ボタン(2ボタン+ミドルボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth5.0 class2
読取方式青色LED
本体は抗菌規格JIS Z 2801規格に合格したABS樹脂。シンプルで使いやすい3ボタン無線マウス。ChromeOSでも使えます。スイッチなしの自動電源。無駄な電池消耗を防ぐ自動スリープ機能。レシーバーを本体底面に収納できます。ドライバインストール不要。挿せばすぐに使えます。<ご使用上の注意>電池は決められた向きで入れてください。付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。
付属品単3アルカリ乾電池1本(お試し用)小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)
色ブラック
質量(g)55(レシーバー・電池は含まず)
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。
コネクタ形状USB(A)コネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×104×34
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1200dpi(固定)
使用電池単3電池1本
保証期間6ヶ月
電池寿命連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約296日
ボタン数2ボタン+ホイールボタン
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
オンライン授業に。軽量50g*の無線マウス。お子さまの手にあったやや小さめサイズ。ワイヤレスで机の上すっきり。自動電源で電池消耗を防ぎます。底面になまえ記入スペース。お友達と一緒に学習しても安心です。読み取り精度の高いBlueLEDセンサー。*電池、レシーバー含まず<ご使用上の注意>電池は決められた向きで入れてください。付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。新品に替えてご使用ください。レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。自動でスリープモードに入ります。クリックすると解除されます。
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能) (W18xD15xH5mm/2g)
質量(g)50(レシーバー・電池は含まず)
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS
コネクタ形状USB (A)形状
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×96×33
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
センサー光学式(BlueLED光源)
分解能1200dpi 固定式
使用電源単3アルカリ乾電池1本
保証期間6ヶ月
電池寿命連続動作時間 約111時間、電池交換の目安 約251日
ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)
電波周波数2.4GHz帯
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス
ワイヤレスマウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。