ワイヤレスマウス :「マウス 横スクロール」の検索結果
ワイヤレスマウスとは、OA/PC用品のマウスのうち、ケーブルをPCなどの機器に取り付けることなくワイヤレス(無線)で使用できるマウスのことです。ワイヤレスマウスはコードに繋いでいないため、電池式で稼働。マウスと機器を接続するには電波で接続しますが、Bluetoothレシーバーを搭載したスマートフォンやタブレット、パソコンなどの機器と接続する方式と、2.4GHzの周波数帯を採用し無線通信をする方式の2種類のタイプがあります。
商品豆知識
「接続方式」から絞り込む
無線(7)
静音スイッチ搭載で、音が気になる場所や時間帯での使用に最適! エコボタンやチルトホイールを搭載した2.4GHz帯ワイヤレスBlueLEDマウス”MICRO GRAST SWITCH”。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
色ブラック
サイズM
質量(g)(マウス本体)約51.0※電池を含まず、(レシーバ)約2
電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)(本体)1.5
対応OSWindows10、WindowsRT8.1、Windows8.1、Windows7、macOSSierra(10.12)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh
分解能1600カウント
対応VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)50.0×90.0×32.0、(レシーバ)18.0×15.0×6.3
機能横スクロール、レシーバ収納
通信方式GFSK方式
LED色ブルー
保証期間6カ月
ボタン数3個※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約235時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約1041日
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.4
電池使用可能期間約499日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。
最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。
電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。
カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能
高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。
色チャコール
仕様(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)チルト機能/有付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です)
セット内容マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付)
質量(g)レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む)
対応OSWindows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降)
接続方式ワイヤレス
使用電池単3形乾電池×2本
解像度1000dpi
到達距離(m)約10
保証期間3年間
電池寿命最大3年
ボタン数7(チルト機能含む)
アズワン品番64-3939-02
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42
読取方式アドバンス オプティカル トラッキング
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
鞄などのポケットに収納しやすい薄型、円形のワイヤレスマウスです。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。接続切替え、または電源をオフできるスイッチがあるので。持ち運び中の誤動作や電池の消耗を防ぐことができます。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:なし
セット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
色ブラック
サイズ超小型
電源電池タイプ:単4乾電池
適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2
対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【iPad】iPadOS 17~13【iOS】iOS 17~13【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14~11
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Bluetooth5.2 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能1200count/inch
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)
ボタン数3ボタン
連続動作時間約50時間
連続待機時間約7500時間
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約88日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングなし
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
持ち運び時は小さく、使用時は大きく。 コンパクトボディに作業効率を高める4ボタンやチルトホイールなどの機能を凝縮したBluetooth(R)モバイルマウス”CAPCLIP PRO(キャップクリップ プロ)”。
付属品充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:0.3m)x1
サイズ使用時:Mサイズ、収納時:Sサイズ
質量(g)マウス本体:約48
電源本体:内蔵リチウムイオン充電池
適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 7~10、macOS Catalina(10.15)、iOS・iPadOS 13.5 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS搭載機
分解能1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)使用時:43.0×102.0×34.2、収納時:43.0×62.5×34.2
機能横スクロール
通信方式GFSK方式
LED色Ultimate Blue
保証期間6カ月
ボタン数4個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
連続動作時間約14時間
連続待機時間約26日
ホイール数1個
使用期間約24日 (想定、電池)※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.4GHz帯
こまめに電源をON/OFFできるエコボタン付き! チルトホイール搭載の2.4GHz帯ワイヤレスBlueLEDマウス”MICRO GRAST SWITCH”。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
色ブラック
サイズS
質量(g)(マウス本体)約36.0※電池を含まず、(レシーバ)約2
電源(本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)(本体)1.5
対応OSWindows10、WindowsRT8.1、Windows8.1、Windows7、macOSSierra(10.12)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh
分解能1600カウント
対応VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)41.5×73.0×29.1、(レシーバ)18.0×15.0×6.3
機能横スクロール、レシーバ収納
通信方式GFSK方式
LED色ブルー
保証期間6カ月
ボタン数3個※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約75時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約468日
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.4
電池使用可能期間約166日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。
進むボタン付きです。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
上面は抗菌仕様なのでいつ清潔で安心して使えます。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限ります。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン
セット内容トラックボール、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
サイズ大型
ケーブル長(m)(付属)約1.5
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15/ChromeOS/Android 12~8
コネクタ形状USB Aコネクタ、 USB Type-Cコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ、iPadシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート、またはType-Cポート搭載機種※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能600、 800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池充電池
ボール径(Φmm)約34
ボタン数5
連続動作時間約30時間
連続待機時間約2180時間
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHz
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式
使用可能日数約75日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。
進むボタン付きです。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
上面は抗菌仕様なのでいつ清潔で安心して使えます。
Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。
使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。
仕様横スクロール機能なし、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン
セット内容トラックボール、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
サイズ大型
適合規格Bluetooth Ver.5.1 Class2
ケーブル長(m)(付属)約1.5
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能600、 800、 1200、 1600
電池充電池
ボール径(Φmm)約34
ボタン数5
連続動作時間約20時間
連続待機時間約4000時間
ホイール数1個
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約50日
マルチペアリングあり
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス
ワイヤレスマウス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。