ワイヤレスマウス :「マウス bluetooth」の検索結果
ワイヤレスマウスとは、OA/PC用品のマウスのうち、ケーブルをPCなどの機器に取り付けることなくワイヤレス(無線)で使用できるマウスのことです。ワイヤレスマウスはコードに繋いでいないため、電池式で稼働。マウスと機器を接続するには電波で接続しますが、Bluetoothレシーバーを搭載したスマートフォンやタブレット、パソコンなどの機器と接続する方式と、2.4GHzの周波数帯を採用し無線通信をする方式の2種類のタイプがあります。
関連キーワード
商品豆知識
「無線通信方式」から絞り込む
Bluetooth(8)
無線2.4GHz(3)
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。※Office2019以前のバージョンの場合はドライバのダウンロードが必要です。手にフィットする持ちやすい形状です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、。 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。裏面のWindows/Macモード切替えボタン付きで、モードを切りかえることにより、WindowsでもMacでも「戻る」「進む」ボタンの。 使用が可能です。カーソルスピードを1000・1600・2400・3200カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに。 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様レシーバー収納あり
寸法(mm)約W76.3×D111.7×H47.5
色ブラック
質量(g)約108
適合規格Bluetooth 5.1(BLE) Class2
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11、Chrome OS、Android 13~14、iPadOS 13~17、iOS 13~17
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式Bluetooth・2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.1 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。
分解能1000・1600・2400・3200count/inch
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池内蔵バッテリー
ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
連続動作時間約60時間
連続待機時間約12500時間
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ケーブル形状USB A to Cケーブル
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約110日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。
マルチペアリング2台可能
ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、サイドホイール、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
左右方向のスクロールが可能なチルトホイール搭載のBluetoothマウスです。Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向にスクロールできます。※Office2019以前のバージョンの場合はドライバのダウンロードが必要です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、。 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。裏面のWindows/Macモード切替えボタン付きで、モードを切りかえることにより、WindowsでもMacでも「戻る」「進む」ボタンの。 使用が可能です。カーソルスピードを1000・1600・2400・3200カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに。 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様レシーバー収納あり
寸法(mm)約W61×D104.8×H39.2
質量(g)約92
適合規格Bluetooth 5.1(BLE) Class2
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11、Chrome OS、Android 13~14、iPadOS 13~17、iOS 13~17
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式Bluetooth・2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.1 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。
分解能1000・1600・2400・3200count/inch
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池内蔵バッテリー
ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
連続動作時間約60時間
連続待機時間約12500時間
取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ケーブル形状USB A to Cケーブル
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
マルチペアリング2台可能
ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
持ち運びに便利な超小型Bluetoothマウス。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.2(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
質量(g)約25
適合規格Bluetooth 5.2 Class2
番号技適:217-241845
対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、Android 14・15、iOS 17・18、iPadOS 16~18
接続方式Bluetooth
分解能(dpi)1000カウント
対応機種Bluetooth HOGPに対応するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
電池内蔵バッテリー
表示LED青色100~80%、緑色79%~50%、赤色49%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×5.6×2
連続動作時間約20時間
連続待機時間約4500時間
プロファイル【Bluetooth仕様】HOGP(HID over GATT Profile)
取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(IR LED)
ケーブル形状USB A to Cケーブル
使用可能日数約42日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
マルチペアリング【Bluetooth仕様】3台可能
ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
レシーバーに変換アダプタの機能が付いたワイヤレスコンボマウスです。専用ケーブルでの充電ができる充電式マウスです。※充電時間は約3時間です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに。 行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの。 スピード簡単切り替えです。。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。レシーバーにHDMIポートPD充電ポートがついていて使用用途が広がります。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
セット内容本体、USB Aレシーバー、充電用ケーブル(約1.5m)
色ブラック
質量(g)約60
適合規格Bluetooth 5.2 Class2
対応OSWindows11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17・18、iOS 17・18、Android 14・15、ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス)
分解能(dpi)1000、1600、2400カウント
対応機種Bluetooth HOGPプロファイル対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォンなど
インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池内蔵バッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.2×12.0×7.2
ボタン数5ボタン
連続動作時間約120時間
連続待機時間約9984時間
ポートUSB Type-C
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリング2台可能
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切替えボタン
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
持ち運びに便利な超小型Bluetoothマウス。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※。※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.2(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。。。
色ホワイト
質量(g)約25
適合規格Bluetooth 5.2 Class2
番号技適:217-241845
対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、Android 14・15、iOS 17・18、iPadOS 16~18
接続方式Bluetooth
分解能(dpi)1000カウント
対応機種Bluetooth HOGPに対応するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
電池内蔵バッテリー
表示LED青色100~80%、緑色79%~50%、赤色49%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×5.6×2
連続動作時間約20時間
連続待機時間約4500時間
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(IR LED)
ケーブル形状USB A to Cケーブル
使用可能日数約42日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
マルチペアリング3台可能
ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。※Office2019以前のバージョンの場合はドライバのダウンロードが必要です。手にフィットする持ちやすい形状です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、。 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。裏面のWindows/Macモード切替えボタン付きで、モードを切りかえることにより、WindowsでもMacでも「戻る」「進む」ボタンの。 使用が可能です。カーソルスピードを1000・1600・2400・3200カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに。 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様レシーバー収納あり
寸法(mm)約W76.3×D111.7×H47.5
色ホワイト
質量(g)約108
適合規格Bluetooth 5.1(BLE) Class2
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11、Chrome OS、Android 13~14、iPadOS 13~17、iOS 13~17
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式Bluetooth・2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.1 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。
分解能1000・1600・2400・3200count/inch
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池内蔵バッテリー
ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
連続動作時間約60時間
連続待機時間約12500時間
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ケーブル形状USB A to Cケーブル
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約110日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。
マルチペアリング2台可能
ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、サイドホイール、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
シンプルな左右対称形状に、静音ボタンや2台接続可能なマルチペアリング機能を搭載。カスタマイズ可能なファンクションボタンで毎日の作業効率化もサポートする、OSMOD(オスモッド)シリーズの6ボタンマウス ワイヤレスモデルです。
用途どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも。左右対称のなだらかな形状に本当にほしい機能だけを詰め込んだ、シンプルで使いやすいマウスシリーズ・OSMOD(オスモッド)です。 。左右ボタンとホイールに加えて、Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタン、ファンクションボタンと計6つのボタンを搭載しています。 。ファンクションボタンは、好きな機能を割り当てて便利に使える6つ目のボタン。無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。 。※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。 。利き手や持ち方を問わずどんな人にもフィットする、左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。 。全てのボタンが静音対応。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。最大2台接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で1台まで接続機器を本体に保存できます。接続先はスイッチで切り替えられます。 。スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 。単3電池で動く電池交換式マウスです。 。手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージには適切に管理された森林資源から生まれた紙を使用した環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容マウス本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本
サイズM
質量(g)【レシーバー】約2
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本
本体質量(g)約65
対応OSAndroid14、Windows11/10、iOS18、iPadOS18、macOS 15Sequoia、ChromeOS
コネクタ形状レシーバー
接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線
分解能(dpi)1000
対応機種【Bluetooth】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機【USB】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機
対応レシーバー収納
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レシーバー】13×19×6
機能接続先切り替え(USB2.4GHz無線)
保証期間1年間
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×107×38
電池寿命最長約1年9カ月(アルカリ乾電池使用時の目安)※ご使用状況により異なる場合があります。
ボタン数6ボタン※ホイールボタンを含む
電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
BluetoothBluetoothLowEnergy
読取方式BlueLED
電波周波数2.4GHz帯
シンプルな左右対称形状に、静音ボタンや2台接続可能なマルチペアリング機能を搭載。カスタマイズ可能なファンクションボタンで毎日の作業効率化もサポートする、OSMOD(オスモッド)シリーズの4ボタンマウス ワイヤレスモデルです。
用途どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも。左右対称のなだらかな形状に本当にほしい機能だけを詰め込んだ、シンプルで使いやすいマウスシリーズ・OSMOD(オスモッド)です。 。左右ボタンとホイールボタンに加えて、カスタマイズ可能なファンクションボタンをプラスした、計4つのボタンを搭載しています。 。ファンクションボタンには、お好みの機能を割り当てできます。初期設定では、Webブラウジングに便利な「戻る」機能が割り当てられています。ジェスチャー機能やコピー機能など、他の機能を割り当てることも可能です。無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。 。※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。 。利き手や持ち方を問わずどんな人にもフィットする、左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。 。全てのボタンが静音対応。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。最大2台接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で1台まで接続機器を本体に保存できます。接続先はスイッチで切り替えられます。 。スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 。単3電池で動く電池交換式マウスです。 。手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージには適切に管理された森林資源から生まれた紙を使用した環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
仕様レシーバー収納:対応
セット内容マウス本体×1、レシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、クイックスタートガイド×1
サイズM
質量(g)マウス:約70、レシーバー:約2
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本
対応OSAndroid14、Windows11/10、iOS18、iPadOS18、macOSSequoia15、ChromeOS
コネクタ形状レシーバー
接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線
分解能(dpi)センサー:1000
対応機種【Bluetooth】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機【USB】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×104×37、レシーバー:約15×19×7
機能接続先切り替え:対応(USB2.4GHz無線)
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
電池寿命最長約24カ月(アルカリ乾電池使用時の目安)※ご使用状況により異なる場合があります。
保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
ボタン数4ボタン※ホイールボタンを含む
電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
BluetoothBluetoothLowEnergy
読取方式BlueLED
シンプルな左右対称形状に、静音ボタンや2台接続可能なマルチペアリング機能を搭載。カスタマイズ可能なファンクションボタンで毎日の作業効率化もサポートする、OSMOD(オスモッド)シリーズの6ボタンマウス ワイヤレスモデルです。
用途どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも。左右対称のなだらかな形状に本当にほしい機能だけを詰め込んだ、シンプルで使いやすいマウスシリーズ・OSMOD(オスモッド)です。 。左右ボタンとホイールに加えて、Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタン、ファンクションボタンと計6つのボタンを搭載しています。 。ファンクションボタンは、好きな機能を割り当てて便利に使える6つ目のボタン。無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。 。※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。 。利き手や持ち方を問わずどんな人にもフィットする、左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。 。全てのボタンが静音対応。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。最大2台接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で1台まで接続機器を本体に保存できます。接続先はスイッチで切り替えられます。 。スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 。付属のUSB Type-C(TM)ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載した充電式マウス。電池交換不要で使えます。 。手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージには適切に管理された森林資源から生まれた紙を使用した環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容マウス本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A-USBType-C/約0.5m]×1本
サイズM
質量(g)【レシーバー】約2
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
本体質量(g)約89
対応OSAndroid14、Windows11/10、iOS18、iPadOS18、macOS 15Sequoia、ChromeOS
コネクタ形状レシーバー、マウス本体
接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線
分解能(dpi)1000
対応機種【Bluetooth】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機【USB】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機
対応レシーバー収納
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レシーバー】13×19×6
機能接続先切り替え(USB2.4GHz無線)
保証期間1年間
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×107×38
電池寿命1回の満充電で最長約7カ月※ご使用状況により異なる場合があります。
ボタン数6ボタン※ホイールボタンを含む
電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
BluetoothBluetoothLowEnergy
読取方式BlueLED
電波周波数2.4GHz帯
Dell Bluetooth トラベル マウス - MS700 (ブラック)
薄くて軽く長時間バッテリとマルチOS対応でいつでもどこでも、スマートに作業を開始できるトラベルマウス。
<製品特徴>
・約56gの軽量・薄型設計。ツイストで電源ON/OFF、持ち運びに最適。
・Bluetooth 5.0対応。最大3台のデバイスに接続・切り替え可能。
・最長36ヶ月のバッテリー稼働。電池交換の手間を軽減。
・Dell Peripheral ManagerでDPI調整(1,000~4,000)可能。3年間の先出保守サービス付き。
色ブラック
電源単四電池タイプ
接続方式無線
分解能(dpi)1000、1600(デフォルト)、2400、4000に調整可能
ボタン数2
無線通信方式Bluetooth
読取方式光学式LED
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
シンプルな左右対称形状に、2台接続可能なマルチペアリング機能、作業効率を高めるチルトホイールを搭載。OSMOD(オスモッド)シリーズの7ボタンマウス ワイヤレスモデルです。手の大きな方も使いやすいLサイズです。
用途どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも。左右対称のなだらかな形状に本当にほしい機能だけを詰め込んだ、シンプルで使いやすいマウスシリーズ・OSMOD(オスモッド)です。 。左右ボタンとチルトホイールに加えて、Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと計7つのボタンを搭載しています。 。無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。 。※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。 。利き手や持ち方を問わずどんな人にもフィットする、左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。 。ボディの上部と側面に切り替えを施したデザイン。側面は握り心地の良いラバー素材でなめらかに仕上げています。 。左右ボタンとチルトホイールには静音スイッチを採用。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 。傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載。 ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWebブラウザ使用時の作業効率が大幅に向上します。 。パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 。最大2台接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で1台まで接続機器を本体に保存できます。接続先は本体上部のスイッチで切り替えられます。 。スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 。※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 。底面のボタンで、マウスの感度を3段階で切り替えられます。使用環境や作業の内容に合わせてポインターの動きを調節できます。 。手の大きな方も使いやすいLサイズです。 。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様レシーバー収納:対応
セット内容マウス本体×1、レシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、クイックスタートガイド×1
サイズL
質量(g)マウス:約82、レシーバー:約2
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本
対応OSAndroid15、Windows11/10、iOS18、iPadOS18、macOS Sequoia15、ChromeOS
コネクタ形状USB-Aプラグ
接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線
分解能(dpi)センサー:1000/1500/2000
対応機種【Bluetooth】BluetoothLowEnergyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約65×120×40、レシーバー:約13×19×6
機能接続先切り替え:対応(USB2.4GHz無線)
保証期間2年間
電池寿命最長約2年(アルカリ乾電池使用時の目安)※ご使用状況により異なる場合があります。
ボタン数7ボタン※ホイールボタン、チルトホイール含む
電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
BluetoothBluetoothLowEnergy
読取方式BlueLED
電波周波数2.4GHz帯
静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothマウスです。小型サイズで持ち運びにも便利です。付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。※充電しながらでも使用できますが、Bluetooth接続です。※必ず付属のケーブルで充電してください。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
接続方式Bluetooth
電波周波数(GHz)2.402~2.480
適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
ボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)
対応プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
分解能1000count/inch
使用電池充電池
充電端子USB Type-Cポート
充電時間(時間)約4
マルチペアリングあり
連続動作時間約33時間
連続待機時間約588時間
使用可能日数約90日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 11~8
対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
セット内容マウス、充電ケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)
サイズ小型
ケーブル長(m)約0.8(付属)
仕様静音:左右ボタン/ホイールボタン、横スクロール機能:なし
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。対応するパソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続モデルです。
用途リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。 。Bluetooth(R)接続に対応したパソコンなどの機器で使えるワイヤレスモデル。パソコンのUSBポートをふさがずに接続でき、USBポートが少ない薄型ノートパソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットにもおすすめです。 。※Bluetooth接続に対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 。利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。 。持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。 。裏面の電源スイッチで、使用しないときの電池の消耗を防止。LEDランプで電池残量・電池の交換時期を把握できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 。電波法に基づく技術基準適合証明を取得し、技適マークを表示した製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本
色ブラック
サイズLサイズ
質量(g)約58 ※電池含まず
外形寸法(mm)幅約62×奥行約119×高さ約36
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
対応OS(Android)Android 14、(iOS)iOS 17、(iPadOS)iPadOS 17、(macOS)mac OS Sonoma 14、(Windows)Windows 11/10、(その他)Chrome OS
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Androoid搭載機
分解能センサー:1000DPI
保証期間1年間
電池寿命最長約7カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
BluetoothBluetooth Low Energy
読取方式光学式
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
匠の形状と並外れた高性能。接続デバイスをワンタッチ簡単切り替え。長電池寿命と耐久設計。高速スクロールと手にフィットするデザインで快適操作。
ボタン数8
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応)、Bluetooth
接続方式無線
対応機種Unifying USBポート、Windows7、RT、8、10以降、Mac OS X 10.08以降、Chrome OSBluetooth low energyテクノロジー対応デバイスWindows 8、10以降、Mac OS X 10.10以降、Chrome OS、Android 5.0以降
機能スクロールホイール、チルト機能
インターフェースUSB
使用電池単三形乾電池x1本 ※本体装着済み
解像度1,000dpi
到達距離(m)約10
電池寿命最大24ヵ月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。対応するパソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続モデルです。
用途リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。 。Bluetooth(R)接続に対応したパソコンなどの機器で使えるワイヤレスモデル。パソコンのUSBポートをふさがずに接続でき、USBポートが少ない薄型ノートパソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットにもおすすめです。 。※Bluetooth接続に対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 。利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。 。持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。 。裏面の電源スイッチで、使用しないときの電池の消耗を防止。LEDランプで電池残量・電池の交換時期を把握できます。 。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 。電波法に基づく技術基準適合証明を取得し、技適マークを表示した製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本
色ブラック
サイズL
質量(g)約58 ※電池含まず
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
対応OSAndroid 14、Windows 11/10、iOS 17、iPadOS 17、mac OS Sonoma 14、Chrome OS
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Androoid搭載機
分解能センサー:1000DPI
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×約119×約36
保証期間1年間
電池寿命最長約7カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
BluetoothBluetooth Low Energy
読取方式光学式
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
この充電式マウスは、フル充電時のバッテリー持続期間が最長6か月で、さらにわずか2分の充電で1日作業できます。このマウスなら、作業が中断されることなく生産性を維持できます。
付属品USB-C充電ケーブル
色グラファイト ブラック
質量(g)80
対応OSApple MacOS, Android, グーグル クロームOS, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Red Hat Enterprise Linux 8.0, Ubuntu 18.04
接続方式無線
接続ワイヤレス
機能DPIラベルx4、充電式バッテリー、Swift Pair
時間稼働(最大):6 月
読取光学式
解像度トラッキング:1000、1600(デフォルト)、2400、4000に調整可能
保証期間3年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.188×10.176×3.544
ボタン数7
無線通信方式2.4 GHz/Bluetooth 5.0
対応ソフトウェアDell Peripheral Manager(Windowsのみ)
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
色レッド
質量(g)パッケージ (本体含む):約165
スイッチ電源:あり
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池
本体質量(g)約80(電池含まず)
表示Low Battery:あり
接続方式無線
分解能(dpi)1000/1600/2400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57
適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機
センサー方式:Blue LED
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106
機能チルト有無:なし
通信方式FHSS
インターフェースBluetooth(R)5.0
保証期間6か月間
ボタン数5
取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R)
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
動作温度(℃)保証環境:5~40
動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと)
使用期間(年)想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。
ホイール数1
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
電波周波数2.4GHz帯
ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
1台
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
色ブラック
質量(g)パッケージ (本体含む):約165
スイッチ電源:あり
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池
本体質量(g)約80(電池含まず)
表示Low Battery:あり
接続方式無線
分解能(dpi)1000/1600/2400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57
適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機
センサー方式:Blue LED
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106
機能チルト有無:なし
通信方式FHSS
インターフェースBluetooth(R)5.0
保証期間6か月間
ボタン数5
取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R)
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
動作温度(℃)保証環境:5~40
動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと)
使用期間(年)想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。
ホイール数1
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
電波周波数2.4GHz帯
ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
1台
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
色ホワイト
質量(g)パッケージ (本体含む):約165
スイッチ電源:あり
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池
本体質量(g)約80(電池含まず)
表示Low Battery:あり
接続方式無線
分解能(dpi)1000/1600/2400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57
適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機
センサー方式:Blue LED
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106
機能チルト有無:なし
通信方式FHSS
インターフェースBluetooth(R)5.0
保証期間6か月間
ボタン数5
取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R)
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
動作温度(℃)保証環境:5~40
動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと)
使用期間(年)想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。
ホイール数1
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
電波周波数2.4GHz帯
ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
1台
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のマウスがリニューアル。操作音が静かな薄型・コンパクトなデザイン。小石(Pebble)のような丸みを帯びた薄い形状で、手のひらに自然にフィットします。クリック感覚を保ったままクリック音を従来比90%削減しており、スクロールする音も気になりません。バッグの中に入れて持ち歩くにも便利な大きさで、カフェや図書館などでも周囲を気にせず使用できます。
仕様スクロールホイール有り、チルト機能無し、(接続I/F)Bluetooth(R)ワイヤレステクノロジー、Logi Bolt USBレシーバー(別売)
付属品製品本体、単三形乾電池 x1 (装着済み)、保証書、保証規定
対応OS<Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー>Windows(R) 10, 11以降、macOS 11以降、iPad OS 14以降、Android OS 9.0以降、Linux Chrome OS
使用電池単三乾電池×1本
解像度1000dpi
電池寿命24ヶ月
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式Bluetooth Low Energy
操作距離10m
Logi BoltとSilent Touchテクノロジーを搭載した手頃な価格のワイヤレスマウス。
Logi Boltレシーバーでの接続は、混雑したワイヤレス環境でも安定した接続を維持。
マウスとの接続は完全に暗号化&FIPSセキュリティで保護され、安全性を保障します。
また、Silent Touchテクノロジーによって、クリックノイズを約90%軽減。
利き手に関係なく対応する柔軟性と、最長18ヶ月の長い電池寿命。
静音性と機能性、安全性を兼ね備えた、企業導入に最適なワイヤレスマウスです。
仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○、Silent Touchテクノロジー(クリック音90%軽減)、両手利き用
セット内容マウス本体、Logi Bolt USBレシーバー、単三形乾電池×1、取扱説明書、保証規定
色グラファイト
質量(g)75.2
対応OS【Logi Bolt USBレシーバー】Windows 10 以降、macOS 10.10 以降、ChromeOS、Linux /【Bluetooth Low Energy】Windows 10 以降、MacOS 11 以降、iPadOS 14以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×39×99
接続【Logi Bolt USBレシーバー】USB-Aポート必須
センサーオプティカルトラッキング
使用電池単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
保証期間2年間無償保証
電池寿命最大18カ月
ボタン数3
耐久性500万回クリック
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
無線通信方式Logi Bolt USB-Aレシーバー、Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー
動作距離(m)10(ワイヤレス通信可能)
ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。