網戸 :「掃き出し窓用網戸」の検索結果
網戸とは、夏場に虫などの侵入を防ぎ、また換気を良くし涼をとるために、出入り口や窓に取り付ける網を張った戸のことです。窓用サッシ網戸、ドア用網戸があります。アルミサッシ用のフリーサイズ網戸は、戸建て住宅用であり、マンションや公団住宅などの網戸レールがない場所へは取付けることができません。上下の高さの調節ができること、特許網押さえにより、ネットが抜けにくいことなどが特長です。組み立てが簡単な網戸や内側に開くタイプ、網戸レールがない場所でもサッシレールに設置できるものなどもあります。
商品豆知識
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
取付け簡単!お手軽操作!
風によるネットのふくらみをおさえるあおり止めストッパー付き!
ワンタッチオープン!チョンとツマミを上げるだけ網戸が自動オープン!
ネットは上品なタテシマ模様!
取付可能幅(mm)500~850
取付可能高さ(mm)1650~1870
材質(枠材)アルミニウム、(ネット)ポリエステル
色(枠材)ブロンズ、(ネット)グレー
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
プリーツ加工でスッキリ収納、カチッとロックを外すと自動で開きます。ネットのふくらみを抑さえるストッパー付。ネットは半永久的なプリーツ加工!。ワンタッチオープン!。下レールは丈夫な硬質樹脂で取外しが可能!使わないシーズンはしまっておけます。
幅W(cm)50~86
窓まわり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。